Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου M- CUBE 12 V
Συστ. μπατ. ιόντων λιθίου 12 V M-CUBE
ΜΠΑΤΑΡΙΑ LIION 12V 2.0AH M-CUBE BASIC
Αρ. είδους 5703120000
EAN 4061975203588

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ενσωματωμένο, ανθεκτικό πλαίσιο, που περικλείει τις κυψέλες
Εγγυάται ασφαλή στερέωση, βέλτιστη αποβολή θερμότητας και προστατεύει την μπαταρία από υπερθέρμανση και κρούσεις.
Ανθεκτικό περίβλημα με μαλακά εξαρτήματα
Παρέχει πρόσθετη προστασία από ζημιά λόγω πτώσης και μειώνει τον κίνδυνο ζημιάς στις επιφάνειες ή στα τεμάχια προς επεξεργασία.
Ένδειξη LED στάθμης φόρτισης
Συνεχής παρακολούθηση της απομένουσας χωρητικότητας της μπαταρίας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 12 V/DC |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 2 Ah |
Κατάλληλοι φορτιστές | ALG 12/3 BASIC |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 224,000 g |
Κατάλληλα μηχανήματα | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δυνατότητα χρήσης W-Connect | Όχι |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία | Li-lon |
WEEE (επιστροφή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) | 06 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!