Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου M- CUBE 12 V
Συστ. μπατ. ιόντων λιθίου 12 V M-CUBE
ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI 12V 3.0AH M-CUBE BASIC
Αρ. είδους 5703130000
EAN 4061975203595
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ενσωματωμένο, ανθεκτικό πλαίσιο, που περικλείει τις κυψέλες
Εγγυάται ασφαλή στερέωση, βέλτιστη αποβολή θερμότητας και προστατεύει την μπαταρία από υπερθέρμανση και κρούσεις.
Ανθεκτικό περίβλημα με μαλακά εξαρτήματα
Παρέχει πρόσθετη προστασία από ζημιά λόγω πτώσης και μειώνει τον κίνδυνο ζημιάς στις επιφάνειες ή στα τεμάχια προς επεξεργασία.
Ένδειξη LED στάθμης φόρτισης
Συνεχής παρακολούθηση της απομένουσας χωρητικότητας της μπαταρίας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 12 V/DC |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 3 Ah |
Κατάλληλοι φορτιστές | ALG 12/3 BASIC |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 237,000 g |
Κατάλληλα μηχανήματα | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία | Li-lon |