Δίσκος κοπής LONGLIFE & SPEED Για χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα
ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ZEBRA LL-SPEED Φ125X1,0
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ειδική σχεδίαση για χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα
- Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής και εξαιρετικά χαμηλή φθορά
- Έως και 50% περισσότερες σε σύγκριση με δίσκους κοπής παρόμοιας ποιότητας
- Οι εξαιρετικά τραχιές πλευρικές επιφάνειες κόβουν εύκολα και χωρίς κλώτσημα ακόμα και σε ακραίες εφαρμογές
- Δεν απαιτείται εκ νέου εργασία χάρη στα ελάχιστα γρέζια
- Μειώνει σημαντικά τους κραδασμούς, τον θόρυβο, τους σπινθήρες και τη σκόνη από την κοπή έως και 30%, σε σύγκριση με παρόμοιους δίσκους κοπής
- Ποιότητα ZEBRA για ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις
Συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 12413 και του OSA (Οργανισμός για την ασφάλεια των εργαλείων λείανσης)
- Αποθήκευση σε ξηρό χώρο σε θερμοκρασία δωματίου 20 °C
- Πρέπει πάντα να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό όταν εργάζεστε
- Όταν εκτελείτε εργασίες κοπής, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους που δεν έχουν υποστεί ζημιά
- Μην μπλοκάρετε/γέρνετε τους δίσκους κατά τη διάρκεια της κοπής. Αυξημένος κίνδυνος θραύσης!
- Φροντίστε να είναι σωστή η πίεση επαφής
- Πρέπει πάντα να σφίγγετε τους δίσκους κοπής (ευθείας σχεδίασης) με τον μεταλλικό δακτύλιο προς το ηλεκτρικό εργαλείο
- Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στα φυλλάδιο στο ένθετο συσκευασίας
Συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 12413 και του OSA (Οργανισμός για την ασφάλεια των εργαλείων λείανσης)
Φύλλα δεδομένων(X)
- Προϊόν ιδανικό για χάλυβα και ειδικά για ανοξείδωτο χάλυβα
- Κόβει εξίσου καλά υλικά μεγάλου και μικρού πάχους όπως σωλήνες, στερεά υλικά, επίπεδα υλικά κ.λπ.
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ικανότητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Χειρισμός/φιλικότητα προς το χρήστη (σύστημα βαθμών) | 4 από 4 σημεία |
Ποιότητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Διάμετρος x πάχος | 125 x 1,0 mm |
Οπή διάτρησης | 22,23 mm |
Σχεδίαση | Ίσιος |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 12250 U/min(rpm) |
Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα | 80 m/s |
| Πάχος δίσκου σε απευθείας σύγκριση: | |||
| 0,8 mm | 1,0 mm | 1,3 mm | |
| Διάρκεια ζωής: | ⚫⚫⚪⚪ | ⚫⚫⚫⚪ | ⚫⚫⚫⚫ |
| Απόδοση κοπής: | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚪ |
| Χειρισμός/φιλικότητα προς τον χρήστη: | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ |
| Ποιότητα κοπής: | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚪ | ⚫⚫⚪⚪ |
| Ευελιξία: | ⚫⚫⚪⚪ | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚪ |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!