Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δίσκος κοπής , Longlife & Speed Για χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα

Δίσκος κοπής Longlife & Speed
ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ZEBRA LL-SPEED Φ115X1,0

Αρ. είδους 0664631150

EAN 4052703477357

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δίσκος κοπής , Longlife & Speed Για χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα

Αρ. είδους 0664631150
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
Με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής και εξαιρετική απόδοση κοπής
  • Δυνατότητα για έως 50 % περισσότερα κοψίματα

  • Σημαντικό διάκενο κοπής και ευκολότερη κοπή χάρη στις εξαιρετικά τραχιές πλευρικές επιφάνειες

  • Απαιτείται ελάχιστη συμπληρωματική εργασία

  • Σημαντικά λιγότερες καταπονήσεις στον χρήστη

  • Πολύ μεγάλη ασφάλεια

Συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 12413 και του OSA (Οργανισμός για την ασφάλεια των εργαλείων λείανσης)

Ανακοίνωση
  • Αποθήκευση: σε στεγνό χώρο με θερμοκρασία 20 °C

  • Πρέπει πάντα να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό όταν εργάζεστε.

  • Όταν εκτελείτε εργασίες κοπής, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα

  • Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους που δεν έχουν υποστεί ζημιά

  • Μην μπλοκάρετε/γέρνετε τους δίσκους κατά τη διάρκεια της κοπής. Αυξημένος κίνδυνος θραύσης!

  • Φροντίστε να είναι σωστή η πίεση επαφής

  • Πρέπει πάντα να σφίγγετε τους δίσκους κοπής (ευθείας σχεδίασης) με τον μεταλλικό δακτύλιο προς το ηλεκτρικό εργαλείο

  • Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που περιέχονται στη συσκευασία

Συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 12413 και του OSA (Οργανισμός για την ασφάλεια των εργαλείων λείανσης)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Προϊόν ιδανικό για χάλυβα και ειδικά για ανοξείδωτο χάλυβα

  • Κόβει εξίσου καλά υλικά μεγάλου και μικρού πάχους όπως σωλήνες, στερεά υλικά, επίπεδα υλικά κ.λπ.

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ικανότητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Χειρισμός/φιλικότητα προς το χρήστη (σύστημα βαθμών)

4 από 4 σημεία

Ποιότητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Διάμετρος x πάχος

115 x 1,0 mm

Οπή διάτρησης

22,23 mm

Σχεδίαση

Ίσιος

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

13300 U/min(rpm)

Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα

80 m/s

Πάχος δίσκου σε απευθείας σύγκριση:
0,8 mm 1,0 mm 1,3 mm
Διάρκεια ζωής: ⚫⚫⚪⚪ ⚫⚫⚫⚪ ⚫⚫⚫⚫
Απόδοση κοπής: ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚪
Χειρισμός/φιλικότητα προς τον χρήστη: ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫
Ποιότητα κοπής: ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚪ ⚫⚫⚪⚪
Ευελιξία: ⚫⚫⚪⚪ ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚪
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Γυαλιά ασφαλείας CEPHEUS®

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CEPHEUS ΔΙΑΦΑΝΗ

Ελαφριά γυαλιά ασφαλείας με καλή εφαρμογή