Διαμαντόδισκος κοπής Longlife & Speed RS Plus για εργοτάξια
Διαμαντόδισκος κοπής LS RS plus για εργοτάξια
ΔΙΑΜ/ΔΙΣΚΟΣ ΕΡΓΟΤ. LL&SPEED RS PLUS Φ230
ZEBRA

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μέγιστη ταχύτητα κοπής και εξαιρετικά καθαρή κοπή ακριβείας
- Ειδικό, κυματιστό σχήμα στελέχους με ραβδώσεις και καινοτόμα, βελτιστοποιημένη τεχνολογία στελεχών κοπής για σαφή αύξηση της ταχύτητας και ποιότητας κοπής
- Οι στρώσεις διαφορετικών μεγεθών ταιριάζουν τέλεια μεταξύ τους, ενώ στις πλευρές υπάρχουν στοιχεία διαμαντιού
Μεγάλη διάρκεια ζωής
Στελέχη έως 15 mm
Προστασία από υποκοπές, ιδιαίτερα σε πολύ τραχία υλικά
Ειδικά διατεταγμένα προστατευτικά στελέχη στους δίσκους διαμέτρου 115 έως 150 mm
Βελτιστοποιημένη απομάκρυνση σκόνης και ψύξη
Τα καινοτόμα, ειδικά σχεδιασμένα ριπιδοειδή τμήματα παρέχουν αέρα ψύξης και μεταφέρουν τη σκόνη εκτός του σημείου κοπής. Ειδικά ανοίγματα ψύξης σε "διάταξη βέλους", τα οποία εξασφαλίζουν πρόσθετη ψύξη και λειτουργούν ως μόνιμος δείκτης κατεύθυνσης λειτουργίας.
Ομαλότερη λειτουργία και πιο ευχάριστες συνθήκες εργασίας
Η ειδική πρωτοποριακή γεωμετρία εγκοπών μειώνει τις ανεξέλεγκτες δονήσεις και τους δυσάρεστους θορύβους κατά τη λειτουργία
- Οι διαμαντόδισκοι κοπής στομώνουν σε υπερβολικά υψηλές ταχύτητες περιστροφής και φθείρονται πολύ γρήγορα στις ανεπαρκείς περιφερειακές ταχύτητες
- Εάν η ευκολία κοπής μειωθεί (αυτό υποδεικνύεται από την παραγωγή πολλών σπινθήρων), ακονίστε ξανά τον δίσκο με λειαντικό υλικό, π.χ. Ψαμμίτη, με πολλές κοπές
- Διαχωρίστε σε πολλά τμήματα τα τεμάχια εργασίας που έχουν μεγάλη διατομή (κοπή εναλλάξ από δύο πλευρές)
- Εργασία χωρίς πίεση, καθώς αρκεί το βάρος του μηχανήματος. Η αυξημένη πίεση προκαλεί αυξημένη φθορά.
- Οι διαμαντόδισκοι κοπής είναι σχεδιασμένοι για ευθεία κοπή. Η καμπύλη κοπή παραμορφώνει τη λεπίδα και έχει ως αποτέλεσμα ρωγμές και αποκολλήσεις τμημάτων, με κίνδυνο τραυματισμού!
- Παρόλο που το εργαλείο είναι ασφαλές, πρέπει πάντα να φοράτε γυαλιά και ρουχισμό ασφαλείας όταν εργάζεστε
- Πρέπει να τηρείτε τις πληροφορίες στην ετικέτα (μέγ. ταχύτητα), τους περιορισμούς χρήσης και τις οδηγίες ασφαλείας
- Το βέλος κατεύθυνσης στον δίσκο πρέπει να ταιριάζει με τη φορά περιστροφής του μηχανήματος
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πλευρικό τρόχισμα
- Χρησιμοποιήστε κατάλληλη προστατευτική καλύπτρα
- Η σύσφιγξη πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο τεχνικό (μην χρησιμοποιείτε δύναμη, χρησιμοποιείτε καθαρές φλάντζες σύσφιγξης ίδιου μεγέθους, εκτελέστε δοκιμαστική λειτουργία)
- Αν τα εργαλεία λείανσης συνδεθούν ή χρησιμοποιηθούν εσφαλμένα ή εάν υποστούν ζημιά, αποτελούν κίνδυνο και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό
Φύλλα δεδομένων(X)
- Διάμετρος από 115 έως 150 mm, προϊόν βελτιστοποιημένο ειδικά για χρήση με όλες τις φρέζες αυλακώσεων τοίχου
- Για ξηρή και υγρή κοπή
- Ιδιαίτερα κατάλληλο προϊόν για παλαιό σκυρόδεμα, σκυρόδεμα με εκτεθειμένα αδρανή, οπλισμένο σκυρόδεμα (έως 25 mm), πέτρες οδόστρωσης με συναρμογή, πλάκες οροφής από σκυρόδεμα/κεραμίδια, σωλήνες σκυροδέματος, μαλακό/σκληρό ασβεστοπυριτικό τούβλο, μαλακό/σκληρό γρανίτη, μάρμαρο, μαλακούς/σκληρούς οπτόπλινθους, σκληρά τούβλα αργίλου, σκληρό Poroton, επιχρίσματα
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ταχύτητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ποιότητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Διάμετρος (Ø) | 230 mm |
Οπή διάτρησης | 22.23 mm |
Ύψος τμήματος | 15 mm |
Πάχος τμήματος | 2.4 mm |
Αριθμός τμημάτων | 15 Stck(pcs) |
Σύνδεση τμημάτων | Λέιζερ |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 6600 U/min(rpm) |
Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα | 80 m/s |