Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διαμαντόδισκος κοπής Longlife & Speed RS για εργοτάξια

Διαμαντόδισκος κοπής LS RS 23 για εργοτάξια
ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ LONG LIFE & SPEED RS Φ180

Αρ. είδους 5526666180
EAN 4065746652094

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διαμαντόδισκος κοπής Longlife & Speed RS για εργοτάξια

Αρ. είδους 5526666180
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
Διαμαντόδισκος κοπής κορυφαίας ποιότητας ειδικά σχεδιασμένος για όλα τα οικοδομικά επαγγέλματα με εξαιρετική ευελιξία, πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής, υψηλή ποιότητα και μέγιστη ταχύτητα κοπής. Τέλειος δίσκος για όλους τους γωνιακούς τροχούς και όλες τις φρέζες αυλακώσεων τοίχου

Μέγιστη ταχύτητα κοπής, εξαιρετικά καθαρές και ακριβείς ακμές κοπής σε ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος


  • Ειδικό σχήμα, μικρές αποστάσεις μεταξύ των δοντιών, κεκλιμένα τμήματα

  • Πρωτοποριακή τεχνολογία τμημάτων με τέλεια συντονισμένη πολυστρωματική δομή και δυναμική διευθέτηση των διαμαντιών


Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής


  • Τμήματα ύψους έως 15 mm

  • Νέα σύνθεση τμημάτων


Προστασία από υποκοπές, ιδιαίτερα σε πολύ τραχιά υλικά


Ειδικά διατεταγμένα προστατευτικά στελέχη στους δίσκους διαμέτρου 115 έως 150 mm



Βελτιστοποιημένη απομάκρυνση σκόνης και ψύξη


  • Τα καινοτόμα, ειδικά σχεδιασμένα ριπιδοειδή τμήματα παρέχουν αέρα ψύξης και μεταφέρουν τη σκόνη εκτός του σημείου κοπής.

  • Τα ειδικά ανοίγματα ψύξης με βέλος εξασφαλίζουν πρόσθετη ψύξη και λειτουργούν ως μόνιμος δείκτης της κατεύθυνσης λειτουργίας.


Ομαλότερη λειτουργία και πιο ευχάριστες συνθήκες εργασίας


Η ειδική πρωτοποριακή γεωμετρία εγκοπών μειώνει τις ανεξέλεγκτες δονήσεις και τους δυσάρεστους θορύβους κατά τη λειτουργία

Ανακοίνωση
  • Οι διαμαντόδισκοι κοπής στομώνουν σε υπερβολικά υψηλές ταχύτητες περιστροφής και φθείρονται πολύ γρήγορα όταν χρησιμοποιούνται με εξαιρετικά χαμηλές περιμετρικές ταχύτητες

  • Εάν η απόδοση κοπής μειωθεί (αυτό υποδεικνύεται από την παραγωγή πολλών σπινθήρων), ακονίστε ξανά τον δίσκο εκτελώντας πολλές κοπές σε κάποιο λειαντικό υλικό, π.χ. ψαμμίτη

  • Οι εγκάρσιες τομές σε μεγαλύτερα τεμάχια εργασίας θα πρέπει να εκτελούνται σε πολλά διαδοχικά τμήματα (κοπή εναλλάξ από δύο πλευρές)

  • Εργασία χωρίς άσκηση πίεσης: Το βάρος του ηλεκτρικού εργαλείου επαρκεί. Η αυξημένη πίεση προκαλεί αυξημένη φθορά.

  • Οι διαμαντόδισκοι κοπής είναι σχεδιασμένοι για ευθεία κοπή. Η καμπύλη κοπή παραμορφώνει τον δίσκο και προκαλεί ρωγμές στον πυρήνα και αποκολλήσεις τμημάτων. Κίνδυνος τραυματισμού!

  • Παρόλο που το εργαλείο είναι ασφαλές, πρέπει να φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά ασφαλείας και προστατευτικό ρουχισμό όταν εργάζεστε

  • Πρέπει να τηρείτε τις πληροφορίες στην ετικέτα (μέγ. ταχύτητα περιστροφής), τους περιορισμούς χρήσης και τις οδηγίες ασφαλείας

  • Το βέλος κατεύθυνσης στον δίσκο πρέπει να αντιστοιχεί στη φορά περιστροφής του ηλεκτρικού εργαλείου

  • Δεν πρέπει χρησιμοποιείται για πλευρικό τρόχισμα

  • Χρησιμοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα

  • Η σύσφιγξη πρέπει να εκτελείται μόνο από ειδικευμένο και εκπαιδευμένο τεχνικό (μην ασκείτε δύναμη, χρησιμοποιήστε φλάντζες σύσφιγξης ίδιου μεγέθους, εκτελέστε δοκιμαστική λειτουργία)

  • Αν η σύσφιγξη ή η χρήση των εργαλείων λείανσης δεν γίνει σωστά ή αν τα εργαλεία υποστούν ζημιά, αποτελούν κίνδυνο και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Διάμετρος από 115 έως 150 mm, προϊόν βελτιστοποιημένο ειδικά για χρήση με όλες τις φρέζες αυλακώσεων τοίχου

  • Για ξηρή και υγρή κοπή

  • Ιδιαίτερα κατάλληλο προϊόν για παλαιό σκυρόδεμα, σκυρόδεμα με εκτεθειμένα αδρανή, οπλισμένο σκυρόδεμα (έως 25 mm), πέτρες οδόστρωσης με συναρμογή, πλάκες οροφής από σκυρόδεμα/κεραμίδια, σωλήνες σκυροδέματος, μαλακά/σκληρά ασβεστοπυριτικά τούβλα, μαλακό/σκληρό γρανίτη, μάρμαρο, μαλακούς/σκληρούς οπτόπλινθους, σκληρά τούβλα αργίλου, σκληρό Poroton, επιχρίσματα

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ταχύτητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ποιότητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Διάμετρος (Ø)

180 mm

Οπή διάτρησης

22,23 mm

Ύψος τμήματος

15 mm

Πάχος τμήματος

2,4 mm

Αριθμός τμημάτων

13 Stck(pcs)

Σύνδεση τμημάτων

Λέιζερ

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

8500 U/min(rpm)

Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα

80 m/s

Πρότυπο ΕΝ

13236

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Επαναφορτιζόμενος γωνιακός τροχός AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

ΓΩΝ.ΛΕΙΑΝΤ.18V-AWS18-125PCOM-2X5AH-MCUBE

Ισχυρός επαναφορτιζόμενος γωνιακός τροχός μικρών διαστάσεων με μοτέρ χωρίς ψήκτρες, για εργασίες εκτράχυνσης μεσαίων απαιτήσεων και για εργασίες κοπής
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες