Δίσκος κοπής Longlife Για χάλυβα
Δίσκος κοπής για χάλυβα Longlife
ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ Φ180Χ2.5 LONGLIFE
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξαιρετικά χαμηλή ευαισθησία σε θραύση
- Πολύ υψηλή πλευρική ευστάθεια
- Αποθήκευση: σε στεγνό χώρο με θερμοκρασία 20 °C
- Πρέπει πάντα να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό όταν εργάζεστε.
- Όταν εκτελείτε εργασίες κοπής, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους που δεν έχουν υποστεί ζημιά
- Μην μπλοκάρετε/γέρνετε τους δίσκους κατά τη διάρκεια της κοπής. Αυξημένος κίνδυνος θραύσης!
- Φροντίστε να είναι σωστή η πίεση επαφής
- Πρέπει πάντα να σφίγγετε τους δίσκους κοπής (ευθείας σχεδίασης) με τον μεταλλικό δακτύλιο προς το ηλεκτρικό εργαλείο
- Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που περιέχονται στη συσκευασία
Συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 12413 και του OSA (Οργανισμός για την ασφάλεια των εργαλείων λείανσης)
Φύλλα δεδομένων(X)
- Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για χάλυβα
- Κοπή στερεών υλικών, σωλήνων με χοντρά τοιχώματα, προφίλ και λαμαρινών κ.λπ.
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 1 από 4 σημεία |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ικανότητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Χειρισμός/φιλικότητα προς το χρήστη (σύστημα βαθμών) | 2 από 4 σημεία |
Ποιότητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Διάμετρος x πάχος | 180 x 2,5 mm |
Οπή διάτρησης | 22,23 mm |
Σχεδίαση | Ίσιος |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 8500 U/min(rpm) |
Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα | 80 m/s |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!