Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δίσκος κοπής Longlife Για χάλυβα

Δίσκος κοπής για χάλυβα Longlife
ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ Φ115Χ2.5 LONGLIFE

Αρ. είδους 0670101152

EAN 4038898434054

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δίσκος κοπής Longlife Για χάλυβα

Αρ. είδους 0670101152
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
Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής και καλή απόδοση κοπής
  • Εξαιρετικά χαμηλή ευαισθησία σε θραύση

  • Πολύ υψηλή πλευρική ευστάθεια
Ανακοίνωση
  • Αποθήκευση: σε στεγνό χώρο με θερμοκρασία 20 °C

  • Πρέπει πάντα να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό όταν εργάζεστε.

  • Όταν εκτελείτε εργασίες κοπής, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα

  • Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους που δεν έχουν υποστεί ζημιά

  • Μην μπλοκάρετε/γέρνετε τους δίσκους κατά τη διάρκεια της κοπής. Αυξημένος κίνδυνος θραύσης!

  • Φροντίστε να είναι σωστή η πίεση επαφής

  • Πρέπει πάντα να σφίγγετε τους δίσκους κοπής (ευθείας σχεδίασης) με τον μεταλλικό δακτύλιο προς το ηλεκτρικό εργαλείο

  • Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που περιέχονται στη συσκευασία

Συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 12413 και του OSA (Οργανισμός για την ασφάλεια των εργαλείων λείανσης)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για χάλυβα

  • Κοπή στερεών υλικών, σωλήνων με χοντρά τοιχώματα, προφίλ και λαμαρινών κ.λπ.

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

1 από 4 σημεία

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ικανότητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Χειρισμός/φιλικότητα προς το χρήστη (σύστημα βαθμών)

2 από 4 σημεία

Ποιότητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Διάμετρος x πάχος

115 x 2,5 mm

Οπή διάτρησης

22,23 mm

Σχεδίαση

Με κάμψη

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

13300 U/min(rpm)

Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα

80 m/s

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Γυαλιά ασφαλείας CEPHEUS®

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CEPHEUS ΔΙΑΦΑΝΗ

Ελαφριά γυαλιά ασφαλείας με καλή εφαρμογή