Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Χαρτί κάλυψης Light

Χαρτί κάλυψης, ελαφρύ
ΚΡΕΠ ΧΑΡΤΙ 90CM ΜΗΚΟΣ 300Μ

Αρ. είδους 0899700890
EAN 4047376904583
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Χαρτί κάλυψης Light

Αρ. είδους 0899700890
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
Ενισχυμένο χαρτί με ειδική επίστρωση για την κάλυψη του αμαξώματος και των εξαρτημάτων σε οχήματα.

Ειδική επίστρωση


Δεν διαποτίζεται από τα διαφανή βερνίκια και από τα συστήματα υδατοδιαλυτής βαφής και επικάλυψης.



Ελάχιστο κόστος απόρριψης



Πολύ καλή εφαρμογή


Το χαρτί προσαρμόζεται εύκολα στις γωνίες και τις ακμές.



Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους κοινούς διανεμητές


  • Διάμετρος κάλυκα: 5 cm

  • Διάμετρος ρολού: περίπου 18 cm

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για την κάλυψη και την προστασία του αμαξώματος και των εξαρτημάτων πριν από τις εργασίες βαφής.

Οδηγίες

Κόψτε το χαρτί στο κατάλληλο μέγεθος και στερεώστε το επάνω στα εξαρτήματα που θέλετε να προστατέψετε με ταινία κάλυψης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.

Πλάτος

90 cm

Μήκος

300 m

Βάρος επικάλυψης ανά m²

50 g

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πιστόλι βαφής SATA MINIJET 3000 B HVLP

ΠΙΣΤΟΛ.ΒΑΦ.SATA MINIJET 3000 B HVLP

Πιστόλι βαφής μικρών διαστάσεων με μειωμένη εκνέφωση
x 1 Ποσότητα
Πιστόλι ψεκασμού βαφής για γενική χρήση, AP

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πιστόλι ψεκασμού με υψηλή πίεση για γενική χρήση, κατάλληλο για βαφές, υλικά προετοιμασίας και βερνίκια.
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες