Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Χαρτί κάλυψης Light
Ενισχυμένο χαρτί με ειδική επίστρωση για την κάλυψη του αμαξώματος και των εξαρτημάτων σε οχήματα.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ειδική επίστρωση
Δεν διαποτίζεται από τα διαφανή βερνίκια και από τα συστήματα υδατοδιαλυτής βαφής και επικάλυψης.
Ελάχιστο κόστος απόρριψης
Πολύ καλή εφαρμογή
Το χαρτί προσαρμόζεται εύκολα στις γωνίες και τις ακμές.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους κοινούς διανεμητές
- Διάμετρος κάλυκα: 5 cm
- Διάμετρος ρολού: περίπου 18 cm
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για την κάλυψη και την προστασία του αμαξώματος και των εξαρτημάτων πριν από τις εργασίες βαφής.
Κόψτε το χαρτί στο κατάλληλο μέγεθος και στερεώστε το επάνω στα εξαρτήματα που θέλετε να προστατέψετε με ταινία κάλυψης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!