Επαναφορτιζόμενη μπαταρία LI-CV-18 V
Μπαταρία LI-CV, 18 V
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18V/4,0AH
Αρ. είδους 0700916532
EAN 4052712395444
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μπαταρία μικρού βάρους, υψηλής απόδοσης χωρίς φαινόμενο μνήμης
Τεχνολογία ιόντων λιθίου
Συνεχής παρακολούθηση της χωρητικότητας της μπαταρίας
Ένδειξη κατάστασης φόρτισης στην μπαταρία
Συμβατότητα με όλα τα σύγχρονα προϊόντα που λειτουργούν με μπαταρία 18 V
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 18 V/DC |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 4 Ah |
Χρόνος φόρτισης | 45 min |
Κατάλληλοι φορτιστές | AL 30-CV-Li |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 691,500 g |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία | Li-lon |