Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διάταξη ασφάλισης KL

Διάταξη ασφάλισης KL, φωσφατωμένος χάλυβας
(ΕΠ) ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (PHR) D12ΜΜ

Αρ. είδους 049212
EAN 4011231412223
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Φωσφατωμένος χάλυβας
  • Διάταξη ασφάλισης για άκρα αξόνων και διαχωριστήρες που τοποθετούνται και αφαιρούνται ακτινικά χωρίς εργαλεία

  • Σχεδίαση με σχήμα πιάτου για εφαρμογή χωρίς κροταλίσματα και αντιστάθμιση των ανοχών

  • Υψηλή αξονική φέρουσα ικανότητα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για ελάχ./μέγ. άξονες (d3)

12-14 mm

Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης (d4)

9 mm

Κατάλληλο για πλάτος αυλάκωσης (m1)

0,9 mm

Εσωτερική διάμετρος (d1)

8,5 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

17 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Φωσφατωμένο

Μορφή

ESN09

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες