Επαναφορτιζόμενη συσκευή κοπής πολυστρωματικών επιφανειών KF 12-A
Ασύρματο ρούτερ edge KF 12-
ΦΡΕΖΑ ΑΚΜΩΝ KF 12-A SOLO
Αρ. είδους 5700137000
EAN 4065746501873
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετικός έλεγχος βάθους κοπής
Γρήγορη μακρορύθμιση βάθους, εύκολη λεπτομερής ρύθμιση, ασφάλιση του ρυθμισμένου βάθους κοπής.
Διάταξη ασφάλισης ατράκτου
Γρήγορη και εύκολη αλλαγή εργαλείου.
Προστασία από υπερφόρτωση
Εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς στο μοτέρ και στην μπαταρία λόγω υπερφόρτωσης.
Μεγάλη διάρκεια ζωής του μοτέρ
Αποδοτικό και ισχυρό μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες, με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης.
Συστοιχίες μπαταριών ιόντων λιθίου και πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
Μεγάλη διάρκεια λειτουργίας σε κάθε φόρτιση της μπαταρίας. Η βολική ένδειξη κατάστασης φόρτισης της επαναφορτιζόμενης συσκευής ενημερώνει κάθε στιγμή για τα διαθέσιμα αποθέματα ενέργειας.
Συμβατότητα με όλα τα επαναφορτιζόμενα προϊόντα που λειτουργούν με μπαταρίες 10,8 V και 12 V
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 12 V/DC |
Στροφές χωρίς φορτίο | 13000 U/min(rpm) |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 144 x 80 x 252 mm |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 0 Stck(pcs) |
Βάρος του μηχανήματος χωρίς την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 1,06 kg |
Βάρος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία | 0,18 kg |
Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 1,24 kg |
Διάμετρος προσαρμογέα | 8 mm |
SP-SINGLE-HEAD ENG. WRENCH
SP-COLLET-D8,0MM
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!