Παξιμάδι ταχείας σύσφιγξης "Jacobs"
Παξιμάδι ασφ. ταχ. ενέργ. Jacobs για γων. λειαντ.
ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΙΑ ΤΡΟΧΟ Φ180-230
Αρ. είδους 0702489900
EAN 4024835368889
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για γωνιακούς λειαντήρες180–230 mm και τυπικό σπείρωμα άξονα M14
- Κατοχυρωμένη σχεδίαση συστήματος σύσφιγξης, που ουσιαστικά αποκλείει τον κίνδυνο εμπλοκών κατά τις βαριές εργασίες
Μετά από την τοποθέτηση της φλάντζας σύσφιγξης και του τροχού διαχωρισμού ή λείανσης, το μήκος του ελεύθερου άξονα λείανσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 mm.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Διάμετρος | 47 mm |
Ύψος | 12,5 mm |