Βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα στεγνού και υγρού καθαρισμού ISS 40-M AUTOMATIC
Βιομ. ηλ.σκούπα υγρ./στεγν. καθαρ. ISS 40-M αυτόμ.
ΗΛ.ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡ./ΞΗΡ.ΑΝ ISS40M-AUTOMATIC
Αρ. είδους 07011430
EAN 4056807687841
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πιστοποίηση για σκόνες κατηγορίας M
Εγγυημένη απόδοση 99,9% κατά τη συλλογή σκόνης σύμφωνα με το EN 60335-2-69
Επιλογή αποθήκευσης και στερέωσης σε εργαλειοθήκες Würth
Κεφαλή επίπεδου δοχείου
Τα παρελκόμενα μπορούν να αποθηκεύονται στη συσκευή και να είναι πάντα έτοιμα για χρήση
Ενσωματωμένος χώρος αποθήκευσης για το στόμιο ένωσης και το χιτώνιο εργαλείων με ταχυσυνδέσμους, εύκαμπτο σωλήνα και σημείο αποθήκευσης του καλωδίου ρεύματος
Ιδανική για χρήση σε εργοτάξια
Ανθεκτικό δοχείο με προστατευτικά και μεγάλοι, ανθεκτικοί μεταλλικοί τροχοί
Αντιστατική προετοιμασία
Τα στατικά φορτία εκφορτίζονται από το γειωμένο τεμάχιο σύνδεσης και τα ηλεκτρικά αγώγιμα παρελκόμενα που περιλαμβάνονται στα περιεχόμενα της παράδοσης, οπότε εξασφαλίζεται αξιόπιστη προστασία από τις ηλεκτροστατικές εκκενώσεις.
Εύκολος χειρισμός και έλεγχος όλων των λειτουργιών
Διακόπτες για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, για καθαρισμό του φίλτρου ανά 15 δευτ./60 δευτ., για έλεγχο της ταχύτητας και για επιλογή εύκαμπτου σωλήνα
Εύκολος χειρισμός σε συνδυασμό με ηλεκτρικά εργαλεία
Υποδοχή με αισθητήρα Hall για αυτόματο εντοπισμό των ηλεκτρικών εργαλείων. Αυτό επιτρέπει τον έλεγχο της ηλεκτρικής σκούπας μέσω ενός συνδεδεμένου εργαλείου.
Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου
- Το πλακέ πτυχωτό φίλτρο καθαρίζεται αυτόματα με μια ριπή αέρα σύμφωνα με το χρονικό διάστημα που έχει επιλεγεί (15 ή 60 δευτερόλεπτα).
- Εξασφαλίζει παρατεταμένη αδιάλειπτη λειτουργία
- Χαμηλή στάθμη θορύβου
- Μεγάλη διάρκεια ζωής φίλτρου
- Χαμηλό κόστος συντήρησης
- Κατά τον στεγνό καθαρισμό με την ηλεκτρική σκούπα, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται σακούλα σκόνης και πτυχωτό φίλτρο. Μην χρησιμοποιείτε τη σκούπα χωρίς σύστημα φίλτρου, διότι σε διαφορετική περίπτωση το μοτέρ υποπίεσης μπορεί να υποστεί ζημιά, με αποτέλεσμα κίνδυνο για την υγεία από αυξημένες εκπομπές λεπτόκοκκης σκόνης.
- Για υγρό καθαρισμό με την ηλεκτρική σκούπα, χρησιμοποιήστε πλακέ πτυχωτό φίλτρο PES.
- Μια ηλεκτρονική διάταξη παρακολούθησης της παροχής ενεργοποιεί ένα ηχητικό σήμα εάν η παροχή αέρα μειωθεί κάτω από 20 m/s. Στη συνέχεια, πρέπει να ελεγχθεί το παρελκόμενο για έμφραξη ή να γίνει άδειασμα του δοχείου.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ιδανικό προϊόν για επικίνδυνους τύπους σκόνης, π.χ. από σκληρό ξύλο, υλικά για πάνελ, σωματίδια βαφής ρύπου πούδρας, κεραμικά, σκυρόδεμα και τούβλο. Ακατάλληλη για αμίαντο!
Ρεύμα αέρα | 74 l/s |
Υποπίεση | 23,7 kPa |
Χωρητικότητα κάδου | 39 l |
Μέγ. ισχύς | 1380 W |
Μήκος καλωδίου | 7,5 m |
Ελάχ./Μέγ. συχνότητα | 50 / 60 Hz |
Στάθμη ηχητικής πίεσης | 68 dB |
Κατηγορία προστασίας IP | IP X4 |
Μήκος | 560 mm |
Πλάτος | 370 mm |
Ύψος | 655 mm |
Υποπίεση (στρόβιλος), μέγ. | 25,4 kPa |
SUCNHOSE-(EL-COND)-F.VC-ISS-NW35-L3M
ΚΟΝΤΑΡΙ ΧΡΩMIOMEN ΣΚΟΥΠΑΣ ISS 550MM
ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΟΣ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ ΚΑΘΑΡ.ISS
ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΚΟΥΠ. ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟΥ ΥΦΑΣΜ ISS
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΟ ΦΙΛΤΡΟ PES
ΠΡΟΣΑΡΜ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ UNI ISS NW35
ΕΞΑΡΤ.ΣΚΟΥΠΑΣ ΓΙΑ ΑΡΜΟΥΣ NW35 255MM
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΚΟΥΠΑΣ ISS35 ΗΛΕΚΤ ΜΟΝΩΜ
Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2
Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)
Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)
Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.
Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!