Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βιομ. ηλ. σκούπα στεγνού και υγρού καθαρ. ISS 30-L Περιλαμβάνει εκτεταμένο σετ παρελκομένων

Ηλ. σκούπα υγρ./στεγν. καθ. ISS 30-L αυτόμ. ΕΚΔΟΣΗ
ΗΛ.ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡ/ΞΗΡ ISS30L-AUTOMATIC EDITN

Αρ. είδους 07011332

EAN 4062856999286

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βιομ. ηλ. σκούπα στεγνού και υγρού καθαρ. ISS 30-L Περιλαμβάνει εκτεταμένο σετ παρελκομένων

Αρ. είδους 07011332
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
Ηλεκτρική σκούπα γενικής χρήσης κατάλληλη για εργοτάξια, με πιστοποίηση κατηγορίας L και αυτόματο καθαρισμό φίλτρου

Πιστοποίηση για σκόνη κατηγορίας L


Εγγυημένη απόδοση 99 % κατά τη συλλογή σκόνης σύμφωνα με το EN 60335-2-69



Επιλογή αποθήκευσης και στερέωσης σε εργαλειοθήκες Würth



Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται μαζί με τη συσκευή


Ενσωματωμένος χώρος αποθήκευσης για το ακροφύσιο καθαρισμού σχισμών και θήκη εργαλείων με ταχυσυνδέσμους, εύκαμπτο σωλήνα και σημείο αποθήκευσης του καλωδίου ρεύματος



Ανθεκτικό δοχείο με προστατευτικά και μεγάλοι, ανθεκτικοί μεταλλικοί τροχοί



Αντιστατική επεξεργασία


Χάρη στα γειωμένα στηρίγματα σύνδεσης και τα ηλεκτρικά αγώγιμα παρελκόμενα που περιλαμβάνονται στα περιεχόμενα κατά την παράδοση, τα στατικά φορτία απομακρύνονται, οπότε εξασφαλίζεται αξιόπιστη προστασία από ηλεκτροστατικές εκκενώσεις.



Εύκολη χρήση και έλεγχος των διαφόρων λειτουργιών


Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, καθαρισμός φίλτρου ανά 15 δευτ./60 δευτ. και διακόπτης ελέγχου ταχύτητας



Εύκολη εργασία σε συνδυασμό με ηλεκτρικά εργαλεία


Πρίζα με αισθητήρα Hall για αυτόματο εντοπισμό ηλεκτρικών εργαλείων. Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει τον έλεγχο της ηλεκτρικής σκούπας μέσω ενός συνδεδεμένου ηλεκτρικού εργαλείου.



Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου


  • Το πτυχωτό φίλτρο καθαρίζεται αυτόματα με μια ριπή αέρα σύμφωνα με το επιλεγμένο χρονικό διάστημα (15 ή 60 δευτερόλεπτα).

  • Εξασφαλίζει παρατεταμένη και αδιάλειπτη λειτουργία

  • Χαμηλή στάθμη θορύβου

  • Μεγάλη διάρκεια ζωής του φίλτρου

  • Χαμηλό κόστος συντήρησης
Ανακοίνωση
  • Κατά τον στεγνό καθαρισμό με την ηλεκτρική σκούπα, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται σακούλα σκόνης και πτυχωτό φίλτρο. Μην χρησιμοποιείτε τη σκούπα χωρίς σύστημα φίλτρου, διότι σε διαφορετική περίπτωση το μοτέρ υποπίεσης μπορεί να υποστεί ζημιά, με αποτέλεσμα κίνδυνο για την υγεία από αυξημένες εκπομπές λεπτόκοκκης σκόνης.

  • Για υγρό καθαρισμό, πρέπει να χρησιμοποιείτε επίπεδο πτυχωτό φίλτρο PES.

  • Είναι διαθέσιμο μόνο σε αυτήν την ειδική έκδοση με εκτεταμένο σετ παρελκομένων.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ιδανική για ξυλουργούς, ηλεκτρολόγους, οικοδόμους/βοηθούς, τεχνίτες τοποθέτησης παρκέ και πλακιδίων καθώς και για όλο τον κλάδο των μηχανοκίνητων οχημάτων.

Ρεύμα αέρα

74 l/s

Υποπίεση

23 kPa

Χωρητικότητα κάδου

30 l

Μέγ. ισχύς

1380 W

Μήκος καλωδίου

7,5 m

Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα

35 mm

Ελάχ./Μέγ. συχνότητα

50 / 60 Hz

Στάθμη ηχητικής πίεσης

69 dB

Κατηγορία προστασίας IP

IP X4

Μήκος

560 mm

Πλάτος

370 mm

Ύψος

580 mm

Περιλαμβάνεται το Βιομ. ηλ. σκούπα στεγνού και υγρού καθαρ. ISS 30-L Περιλαμβάνει εκτεταμένο σετ παρελκομένων:
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, με επικάλυψη για τη σειρά ISS
1 x
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, με επικάλυψη για τη σειρά ISS

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΟ ΦΙΛΤΡΟ PES

Ποσότητα: 1 x
1 x
Συνδετικό χιτώνιο γενικής χρήσης ηλεκτρικά αγώγιμο

ΠΡΟΣΑΡΜ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ UNI ISS NW35

Ποσότητα: 1 x
1 x
Πλαστικό ακροφύσιο για σχισμές για χρήση σε περιορισμένους χώρους με βιομηχανικές ηλεκτρικές σκούπες στεγνού και υγρού καθαρισμού

ΕΞΑΡΤ.ΣΚΟΥΠΑΣ ΓΙΑ ΑΡΜΟΥΣ NW35 255MM

Ποσότητα: 1 x
Γωνία σωλήνα, ηλεκτρικά αγώγιμη για τις σειρές ISS και TSS
1 x
Γωνία σωλήνα, ηλεκτρικά αγώγιμη για τις σειρές ISS και TSS

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΚΟΥΠΑΣ ISS35 ΗΛΕΚΤ ΜΟΝΩΜ

Ποσότητα: 1 x
1 x
Σακούλα φίλτρου υγρού/στεγνού καθαρισμού, φλις

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΣ ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΟΣ ΓΙΑ ISS35/S

Περιγραφή: Ιδιαίτερα ανθεκτική στο σχίσιμο, σακούλα φίλτρου φλις 3 στρωμάτων, κατηγορίας σκόνης M για βιομηχανικές ηλεκτρικές σκούπες. Κατάλληλη για κανονική βρομιά, σκόνη από τρίψιμο, λεπτή σκόνη και υγρή βρομιά
Ποσότητα: 1 x
1 x
Στόμιο δαπέδου για υγρό/στεγνό καθαρισμό

ΠΕΛΜΑ ΣΚΟΥΠΑΣ ΥΓΡΗΣ/ΞΗΡΗΣ Φ35ΜΜ

Περιγραφή: Στόμιο γενικής χρήσης με ανταλλακτικές ταινίες βούρτσας και ελαστικά χείλη για βιομηχανικές ηλεκτρικές σκούπες υγρού και στεγνού καθαρισμού
Ποσότητα: 1 x
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, ηλεκτρικά αγώγιμος για τις σειρές ISS και TSS
1 x
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, ηλεκτρικά αγώγιμος για τις σειρές ISS και TSS

ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΗΛΕΚΤ. ΑΓΩΓΙΜΟΣ NW35 L4M

Περιγραφή:
4 m
Ποσότητα: 1 x
Βούρτσα αναρρόφησης, κουμπωτή για ISS 35(-S automatic) και ISS 45-M automatic
1 x
Βούρτσα αναρρόφησης, κουμπωτή για ISS 35(-S automatic) και ISS 45-M automatic

ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ VC-NW35

Ποσότητα: 1 x
2 x
Επιχρωμιωμένος σωλήνας αναρρόφησης κατασκευή από μέταλλο για τις σειρές ISS και TSS

ΚΟΝΤΑΡΙ ΧΡΩMIOMEN ΣΚΟΥΠΑΣ ISS 550MM

Ποσότητα: 2 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες