Κοπίλια ISO/WN 1234, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
ISO/ WN 1234 επιψευδαργυρωμένος χάλυβας H
ΚΟΠΙΛΙΕΣ ISO1234 Γ/Β 2X16
Αρ. είδους 511710216
EAN 4053479702841
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το ονομαστικό μέγεθος d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm δεν είναι τυποποιημένο σύμφωνα με το ISO 1234
Αντικαθιστά το DIN 94
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 2 mm |
Μήκος (l1) | 16 mm |
Διαμήκης εξωτερικής διάμετρος του δακτυλίου (b) | 4,00 mm |
Εγκάρσια εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (c) | 3,60 mm |
Μήκος μεταξύ δύο πείρων της αγκράφας (a) | 2,50 mm |
Πρότυπα | ISO 1234 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |