Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δροσερό γιλέκο HiVis EN 20471

Δροσερό γιλέκο υψηλής ορατότητας
ΓΙΛΕΚΟ ΥΨ.ΕΥΚΡΙΝ.COOLING ΚΙΤΡΙΝΟ L

Αρ. είδους M409563002

EAN 4251792836520

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δροσερό γιλέκο HiVis EN 20471

Αρ. είδους M409563002
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
Δροσερό γιλέκο υψηλής ορατότητας, ιδανικό για τις ζεστές καλοκαιρινές ημέρες
  • Αντιβακτηριδιακό, πλένεται στο πλυντήριο

  • Χρησιμοποιείται και επαναχρησιμοποιείται εύκολα

  • Ελαφρύ, μη τοξικό και ανθεκτικό προϊόν

  • Ανακουφίζει και δροσίζει έως 15 °C/59 °F χαμηλότερα από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος

  • Δροσίζει και προσφέρει άνεση για έως 8 ώρες

  • EN 20471
Ανακοίνωση

Πώς λειτουργεί η τεχνολογία Inuteq H2O®;


  • Το σχετικό προϊόν εμβαπτίζεται σε νερό για ένα μέγιστο χρόνο 2 λεπτών. Στη συνέχεια, το νερό που περισσεύει αφαιρείται προσεκτικά με πίεση

  • Η εξάτμιση του νερού δημιουργεί ένα αποτέλεσμα δρόσου
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγεθος

L

Χρώμα

Κίτρινο

Κατηγορία επίδοσης

2

Πλένεται σε

40°C

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

327,000 g

Μέγεθος, Γαλλία/Ισπανία/Πορτογαλία/Βέλγιο

L

Οδηγία για τη φροντίδα

Χωρίς λεύκανση, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Όχι σιδέρωμα, Όχι στεγνό καθάρισμα

Υλικό

100% πολυεστέρας

ISO

20471

Πρότυπα

ISO 20471

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες