Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δροσερό γιλέκο HiVis EN 20471
Δροσερό γιλέκο υψηλής ορατότητας, ιδανικό για τις ζεστές καλοκαιρινές ημέρες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Αντιβακτηριδιακό, πλένεται στο πλυντήριο
- Χρησιμοποιείται και επαναχρησιμοποιείται εύκολα
- Ελαφρύ, μη τοξικό και ανθεκτικό προϊόν
- Ανακουφίζει και δροσίζει έως 15 °C/59 °F χαμηλότερα από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος
- Δροσίζει και προσφέρει άνεση για έως 8 ώρες
- EN 20471
Πώς λειτουργεί η τεχνολογία Inuteq H2O®;
- Το σχετικό προϊόν εμβαπτίζεται σε νερό για ένα μέγιστο χρόνο 2 λεπτών. Στη συνέχεια, το νερό που περισσεύει αφαιρείται προσεκτικά με πίεση
- Η εξάτμιση του νερού δημιουργεί ένα αποτέλεσμα δρόσου
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!