Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ενεργό καθαριστικό επιφανειών HaftClean

Δραστικό καθαριστικό επιφανειών
ΕΝΕΡΓΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 400ML

Αρ. είδους 089010060
EAN 4058794933031

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Βελτιστοποίηση επιφανειών χωρίς πόρους
  • Καλή επιφανειακή ενεργοποίηση

  • Δεν περιέχει σιλικόνη
Ανακοίνωση

Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για την εξομάλυνση ή την αφαίρεση συγκολλητικών/στεγανοποιητικών υλικών.

Επιφάνεια/υλικό Βήματα βελτιστοποίησης Παρατηρήσεις
Αλουμίνιο, (AlMg3 AlMgSi1)Activating Cleaner και, αν χρειάζεται, αστάρι AdhesionPlus για μέταλλοΕάν χρειάζεται, τρίψτε προηγουμένως ελαφρά με λειαντικό φλις.
Ανοδιωμένο αλουμίνιοActivating Cleaner και, αν χρειάζεται, αστάρι AdhesionPlus για μέταλλο-
Χάλυβας (St 37 κ.λπ.)Activating Cleaner και, αν χρειάζεται, αστάρι AdhesionPlus για μέταλλοΕάν χρειάζεται, τρίψτε προηγουμένως ελαφρά με λειαντικό φλις. Σε χαλύβδινα εξαρτήματα όπου υπάρχει κίνδυνος οξείδωσης: Απαιτείται αντιδιαβρ. προστασία 2 συστατικών από PU ή εποξειδική ρητίνη.
Ανοξείδωτος χάλυβαςActivating Cleaner και, αν χρειάζεται, αστάρι AdhesionPlus για μέταλλοΕάν χρειάζεται, τρίψτε προηγουμένως ελαφρά με λειαντικό φλις.
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας (με εμβάπτιση εν θερμώ ή συμβατική επιψευδαργύρωση)Activating Cleaner και, αν χρειάζεται, αστάρι AdhesionPlus για μέταλλοΕάν χρειάζεται, τρίψτε προηγουμένως ελαφρά με λειαντικό φλις.
Βαφές τελικής στρώσης 2 συστατικών (PU, εποξειδικές), υδατοδιαλυτά αστάρια και βαφές 2 συστατικών, καταφορητικές βαφές, αστάρια (EP/2C)Activating CleanerΛόγω του μεγάλου αριθμού βαφών που κυκλοφορούν στο εμπόριο, αυτές οι πληροφορίες είναι απλώς ενδεικτικές. Όπου χρειάζεται, εκτελέστε προκαταρκτικές δοκιμές.
Ηλεκτροστατικές βαφές τύπου πούδραςActivating CleanerΣε εφαρμογές όπου ασκούνται μεγάλες δυνάμεις ή σε υγρά περιβάλλοντα, συνιστάται η εκτέλεση δοκιμών πριν από τη χρήση.
GFRP (ακόρεστα πολυεστερικά υλικά), πλευρά επικάλυψης γέλης ή SMCActivating CleanerΕάν χρειάζεται, τρίψτε προηγουμένως ελαφρά με λειαντικό φλις.
GFRP (ακόρεστα πολυεστερικά υλικά), πλευρά διάστρωσης1. Τρίψτε ελαφρά με S 80
2. Activating Cleaner
3. Αστάρι για πλαστικά/ξύλο/πέτρα
-
ABS1. Τρίψτε ελαφρά με λειαντικό φλις
2. Activating Cleaner
3. B και S, Adhesion Plus για πλαστικά/ξύλο/πέτρα
Στα εξαρτήματα που δέχονται μικρό φορτίο, η διαδικασία λείανσης μπορεί να παραλειφθεί.
Σκληρό PVC1. Τρίψτε ελαφρά με λειαντικό φλις
2. Activating Cleaner
3. B και S, Adhesion Plus για πλαστικά/ξύλο/πέτρα
Στα εξαρτήματα που δέχονται μικρό φορτίο, η διαδικασία λείανσης μπορεί να παραλειφθεί.
Γυαλί (ανόργανο)Activating CleanerΗ επιφάνεια πρόσφυσης πρέπει να προστατεύεται από την ακτινοβολία UV (αδιαφανές κάλυμμα).
Υαλοκεραμικά υλικάActivating Cleaner-
Ξύλα και προϊόντα ξυλείας (μοριοσανίδες) χωρίς επεξεργασία1. Απομάκρυνση σκόνης
2. Αστάρι για πλαστικά/ξύλο/πέτρα
-
Φυσική πέτρα1. Απομάκρυνση σκόνης
2. Αστάρι για πλαστικά/ξύλο/πέτρα
Σε ευαίσθητες φυσικές πέτρες (μάρμαρα) μπορεί να προκληθούν αποχρωματισμοί.
Μπετόν, ορυκτά κονιάματα και επιχρίσματα1. Απομάκρυνση σκόνης
2. Αστάρι για πλαστικά/ξύλο/πέτρα
-
Υφάσματα, πανιάΑστάρι για πλαστικά/ξύλο/πέτραΑπαιτούνται δοκιμές πριν από τη χρήση, η πρόσφυση της κόλλας στο ύφασμα μπορεί να είναι επαρκής.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Αλκοολικό διάλυμα με συγκολλητική ουσία για καθαρισμό και βελτίωση της πρόσφυσης σε μη πορώδεις επιφάνειες.

Οδηγίες

Τα εξαρτήματα πρέπει να είναι καθαρά, στεγνά και χωρίς λιπαρές ουσίες. Μπορείτε είτε να ψεκάσετε στις επιφάνειες ένα λεπτό στρώμα και να τις σκουπίστε με καθαρό πανί ή απορροφητικό χαρτί ή να ψεκάσετε το Activating Cleaner σε ένα πανί και να σκουπίσετε με αυτό τις επιφάνειες συγκόλλησης. Μετά από κάθε σκούπισμα, πρέπει να αλλάζετε το πανί/χαρτί.


Χρόνος στεγνώματος: Τουλάχιστον 10 λεπτά.


Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.

Περιεχόμενα

400 ml

Χημική βάση

Μείγμα διαλύτη με πρόσθετα

Οσμή/άρωμα

Οινόπνευμα

Χρώμα

Διαφανές

Πυκνότητα/συνθήκες

0,79 g/cm³ / στους 15°C, DIN 51757

Ελάχ. χρόνος σβησίματος

10 min

Συνθήκες χρόνου σβησίματος

στους 23°C και σχετική υγρασία 50%

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

15 to 25 °C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

12 °C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

24 Monate(month) / σε θερμοκρασία δωματίου

Χωρίς AOX

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες