Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ενεργό καθαριστικό επιφανειών HaftClean
Βελτιστοποίηση επιφανειών χωρίς πόρους
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Καλή επιφανειακή ενεργοποίηση
- Δεν περιέχει σιλικόνη
Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για την εξομάλυνση ή την αφαίρεση συγκολλητικών/στεγανοποιητικών υλικών.
Επιφάνεια/υλικό | Βήματα βελτιστοποίησης | Παρατηρήσεις |
Αλουμίνιο, (AlMg3 AlMgSi1) | Activating Cleaner και, αν χρειάζεται, αστάρι AdhesionPlus για μέταλλο | Εάν χρειάζεται, τρίψτε προηγουμένως ελαφρά με λειαντικό φλις. |
Ανοδιωμένο αλουμίνιο | Activating Cleaner και, αν χρειάζεται, αστάρι AdhesionPlus για μέταλλο | - |
Χάλυβας (St 37 κ.λπ.) | Activating Cleaner και, αν χρειάζεται, αστάρι AdhesionPlus για μέταλλο | Εάν χρειάζεται, τρίψτε προηγουμένως ελαφρά με λειαντικό φλις. Σε χαλύβδινα εξαρτήματα όπου υπάρχει κίνδυνος οξείδωσης: Απαιτείται αντιδιαβρ. προστασία 2 συστατικών από PU ή εποξειδική ρητίνη. |
Ανοξείδωτος χάλυβας | Activating Cleaner και, αν χρειάζεται, αστάρι AdhesionPlus για μέταλλο | Εάν χρειάζεται, τρίψτε προηγουμένως ελαφρά με λειαντικό φλις. |
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας (με εμβάπτιση εν θερμώ ή συμβατική επιψευδαργύρωση) | Activating Cleaner και, αν χρειάζεται, αστάρι AdhesionPlus για μέταλλο | Εάν χρειάζεται, τρίψτε προηγουμένως ελαφρά με λειαντικό φλις. |
Βαφές τελικής στρώσης 2 συστατικών (PU, εποξειδικές), υδατοδιαλυτά αστάρια και βαφές 2 συστατικών, καταφορητικές βαφές, αστάρια (EP/2C) | Activating Cleaner | Λόγω του μεγάλου αριθμού βαφών που κυκλοφορούν στο εμπόριο, αυτές οι πληροφορίες είναι απλώς ενδεικτικές. Όπου χρειάζεται, εκτελέστε προκαταρκτικές δοκιμές. |
Ηλεκτροστατικές βαφές τύπου πούδρας | Activating Cleaner | Σε εφαρμογές όπου ασκούνται μεγάλες δυνάμεις ή σε υγρά περιβάλλοντα, συνιστάται η εκτέλεση δοκιμών πριν από τη χρήση. |
GFRP (ακόρεστα πολυεστερικά υλικά), πλευρά επικάλυψης γέλης ή SMC | Activating Cleaner | Εάν χρειάζεται, τρίψτε προηγουμένως ελαφρά με λειαντικό φλις. |
GFRP (ακόρεστα πολυεστερικά υλικά), πλευρά διάστρωσης | 1. Τρίψτε ελαφρά με S 80 2. Activating Cleaner 3. Αστάρι για πλαστικά/ξύλο/πέτρα | - |
ABS | 1. Τρίψτε ελαφρά με λειαντικό φλις 2. Activating Cleaner 3. B και S, Adhesion Plus για πλαστικά/ξύλο/πέτρα | Στα εξαρτήματα που δέχονται μικρό φορτίο, η διαδικασία λείανσης μπορεί να παραλειφθεί. |
Σκληρό PVC | 1. Τρίψτε ελαφρά με λειαντικό φλις 2. Activating Cleaner 3. B και S, Adhesion Plus για πλαστικά/ξύλο/πέτρα | Στα εξαρτήματα που δέχονται μικρό φορτίο, η διαδικασία λείανσης μπορεί να παραλειφθεί. |
Γυαλί (ανόργανο) | Activating Cleaner | Η επιφάνεια πρόσφυσης πρέπει να προστατεύεται από την ακτινοβολία UV (αδιαφανές κάλυμμα). |
Υαλοκεραμικά υλικά | Activating Cleaner | - |
Ξύλα και προϊόντα ξυλείας (μοριοσανίδες) χωρίς επεξεργασία | 1. Απομάκρυνση σκόνης 2. Αστάρι για πλαστικά/ξύλο/πέτρα | - |
Φυσική πέτρα | 1. Απομάκρυνση σκόνης 2. Αστάρι για πλαστικά/ξύλο/πέτρα | Σε ευαίσθητες φυσικές πέτρες (μάρμαρα) μπορεί να προκληθούν αποχρωματισμοί. |
Μπετόν, ορυκτά κονιάματα και επιχρίσματα | 1. Απομάκρυνση σκόνης 2. Αστάρι για πλαστικά/ξύλο/πέτρα | - |
Υφάσματα, πανιά | Αστάρι για πλαστικά/ξύλο/πέτρα | Απαιτούνται δοκιμές πριν από τη χρήση, η πρόσφυση της κόλλας στο ύφασμα μπορεί να είναι επαρκής. |
Οι πληροφορίες αφορούν πάντα το επιφανειακό στρώμα του εξαρτήματος (π.χ. χάλυβας επικαλυμμένος με εποξειδική βαφή 2 συστατικών: βλ. βερνίκια τελικής στρώσης 2 συστατικών). Σημαντικό: Πριν από κάθε βήμα, πρέπει να περιμένετε να στερεοποιηθεί πλήρως και να στεγνώσει η προηγούμενη στρώση. Τηρήστε τους χρόνους στεγνώματος! |
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Αλκοολικό διάλυμα με συγκολλητική ουσία για καθαρισμό και βελτίωση της πρόσφυσης σε μη πορώδεις επιφάνειες.
Τα εξαρτήματα πρέπει να είναι καθαρά, στεγνά και χωρίς λιπαρές ουσίες. Μπορείτε είτε να ψεκάσετε στις επιφάνειες ένα λεπτό στρώμα και να τις σκουπίστε με καθαρό πανί ή απορροφητικό χαρτί ή να ψεκάσετε το Activating Cleaner σε ένα πανί και να σκουπίσετε με αυτό τις επιφάνειες συγκόλλησης. Μετά από κάθε σκούπισμα, πρέπει να αλλάζετε το πανί/χαρτί.
Χρόνος στεγνώματος: Τουλάχιστον 10 λεπτά.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!