Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κλιμακωτό τρυπάνι HSS AlTiN SMART STEP

Κλιμακωτό τρυπάνι HSS AlTiN SMART STEP
ΠΟΛΥΤΡ.HSS ALTIN SMARTSTEP Φ6-30ΜΜ ZEBRA

Αρ. είδους 0694451630
EAN 4065746562058

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κλιμακωτό τρυπάνι HSS AlTiN SMART STEP

Αρ. είδους 0694451630
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
Κλιμακωτό τρυπάνι υψηλής απόδοσης με μοναδική τεχνολογία SMART STEP, πρωτοποριακή επιφάνεια κοπής ανάμεσα στις περιοχές μετάβασης από το ένα βήμα στο άλλο και επικάλυψη AlTiN για εξαιρετικά γρήγορη, άνετη και μακροχρόνια χρήση σε όλα τα συνηθισμένα υλικά πάχους έως 3,5 mm.

Πρωτοποριακή γεωμετρία με τρεις επιφάνειες ρινισμάτων μεταξύ των περιοχών μετάβασης από το ένα βήμα στο άλλο


  • Έως 3 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με όλα τα άλλα επικαλυμμένα κλιμακωτά τρυπάνια

  • Σημαντικά ταχύτερη διάτρηση σε σύγκριση με όλα τα άλλα επικαλυμμένα κλιμακωτά τρυπάνια

  • Απαιτείται ελάχιστος κόπος

  • Εντελώς ομαλή, απόλυτα ελεγχόμενη διαδικασία διάτρησης

  • Σημαντικά μειωμένος σχηματισμός γρεζιών


Τεχνολογία SMART STEP


  • Έως 3 φορές ταχύτερη σημειακή διάτρηση σε σύγκριση με τα συμβατικά κλιμακωτά τρυπάνια

  • Σημειακή διάτρηση ακριβείας χωρίς κεντράρισμα ή ποντάρισμα στο κέντρο

  • Καμία παραμόρφωση σε λαμαρίνες

  • Απλή διάτρηση ή διεύρυνση μιας υπάρχουσας οπής

  • Κανένα κροτάλισμα ή μάγκωμα στο υλικό

  • Κυκλικές οπές ακριβείας χωρίς σχίσιμο ή θρυμματισμό


Βαθιά σπειροειδής αύλακα


Εξαιρετική απομάκρυνση ρινισμάτων



Πολυστρωματική επικάλυψη από AlTiN για προστασία από τη φθορά


  • Εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε θερμοκρασίες έως 1.150 °C

  • Επικάλυψη πολύ υψηλής σκληρότητας 3.200 HV

  • Πολυστρωματική δομή για βέλτιστη απομάκρυνση των ρινισμάτων και βελτιωμένες ιδιότητες κοπής (εμποδίζει τη συγκόλληση του υλικού)


Στέλεχος 3 επίπεδων τμημάτων


  • Καμία περιστροφή μέσα στο τσοκ του δράπανου: ταχύτερη, πιο άνετη εργασία

  • Βέλτιστη μετάδοση ισχύος

  • Προστατεύει το τσοκ του δράπανου από ζημιά

  • Ελάχιστη απαιτούμενη προσπάθεια για τη χαλάρωση και τη σύσφιγξη του τσοκ δραπάνου


Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη



Διατίθεται αποκλειστικά από την Würth

Ανακοίνωση
  • Η ψύξη δεν είναι απολύτως απαραίτητη, αλλά παρατείνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής

  • Πρέπει να τηρείτε τον πίνακα ταχυτήτων περιστροφής

  • Μην ασκείτε πίεση κατά τη διάρκεια της διάνοιξης της οπής. Το κλιμακωτό τρυπάνι οπισθοχωρεί αυτόματα ενώ βρίσκεται μέσα στη λαμαρίνα.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Το ιδανικό εργαλείο για μηχανική κατεργασία λαμαρίνας.

  • Κεντράρισμα, τοπική διάτρηση, διάτρηση κορόνας και απομάκρυνση ρινισμάτων από λαμαρίνες, σωλήνες και προφίλ σε ένα μόνο βήμα, κατάλληλο για χρήση σε τρυπάνια χειρός και σε σταθερό εξοπλισμό.

  • Ιδανικό προϊόν για χρήση στον ηλεκτρολογικό κλάδο, σε υδραυλικά συστήματα και συστήματα θέρμανσης, σε συνεργεία αυτοκινήτων, σε μηχανολογικές εφαρμογές, στην παραγωγή πινάκων διακοπτών ή στην κατασκευή εμπορευματοκιβωτίων και εξοπλισμού.

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος διάτρησης

6-30 mm

Διάμετρος στελέχους

10 mm

Μήκος άξονα

24 mm

Μήκος

97 mm

Στυλ στελέχους

Στέλεχος 3 όψεων

Επιφάνεια

AlTiN

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας, Χυτευμένο μέταλλο, Ανοξείδωτος χάλυβας, Μη σιδηρούχα μέταλλα, Πλαστικό, Ξύλο

Τιμές κοπής
Τιμές κοπής
Τιμές κοπής
Τιμές κοπής
Τιμές κοπής
Τιμές κοπής
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ400ML

Λάδι πολλαπλής κοπής για ελαφρά έως μέτρια μηχανική κατεργασία
Αφρός διάτρησης και κοπής CUT+COOL

CUT+COOL ΑΦΡΟΣ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣ.400ML

Αφρός κοπής υψηλής ενέργειας και απόδοσης για όλες τις εργασίες μηχανικής κατεργασίας.
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠ&ΔΙΑΤ.PERFECT 400ML

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
Πάστα διάτρησης/κοπής Cut and Cool Perfect

CUT+COOL ΠΑΣΤΑ ΚΟΠ.&ΔΙΑΤΡ.PERF.500ML

Βέλτιστα αποτελέσματα και ασφάλεια για όλα τα υλικά και εφαρμογές
Επαναφορτιζόμενο δράπανο ABS 18 POWER M-CUBE

ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS18-POWER 2X5,0AH

Πολύ ισχυρό, πρακτικό, επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο με ροπή 140 Nm, ειδικά σχεδιασμένο για σκληρή χρήση σε εργοτάξια
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες