Επαναφορτιζόμενη πλάνη HO 12-A
Επαναφορτιζόμενη πλάνη HO 12-
ΠΛΑΝΗ HO 12-A SOLO
Αρ. είδους 5700136000
EAN 4065746501934
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Άνετη και ξεκούραστη εργασία σε οποιαδήποτε θέση εργασίας
Μικρών διαστάσεων, ελαφριά και εργονομική σχεδίαση, βελτιστοποιημένη για χειρισμό με ένα χέρι.
Προστασία από υπερφόρτωση
Εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς στο μοτέρ και στην μπαταρία λόγω υπερφόρτωσης.
Μεγάλη διάρκεια ζωής του μοτέρ
Αποδοτικό και ισχυρό μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες, με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης.
Συστοιχίες μπαταριών ιόντων λιθίου και πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
Μεγάλη διάρκεια λειτουργίας σε κάθε φόρτιση της μπαταρίας. Η χρήσιμη ένδειξη κατάστασης φόρτισης της επαναφορτιζόμενης συσκευής ενημερώνει κάθε στιγμή για τα διαθέσιμα αποθέματα ενέργειας.
Αναστρέψιμη λεπίδα πλάνης από λεπτόκοκκο καρβίδιο βολφραμίου
Λεπίδες υψηλής αντοχής στη φθορά με εξαιρετικά κοφτερές ακμές κοπής για λεπτές και ομοιόμορφες επιφάνειες.
Συμβατότητα με όλα τα επαναφορτιζόμενα προϊόντα που λειτουργούν με μπαταρίες 10,8 V και 12 V
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 12 V/DC |
Πλάτος πλανίσματος | 56 mm |
Μέγ. βάθος έκπτωσης | 17 mm |
Μέγ. βάθος πλανίσματος | 2,0 mm |
Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο | 14500 U/min(rpm) |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 242 x 100 x 104 mm |
Βάρος του μηχανήματος χωρίς την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 1,52 kg |
Βάρος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία | 0,36 kg |
Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 1,88 kg |