Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πιστόλι θερμού αέρα HLG 2000 COMPACT

Πιστόλι θερμού αέρα HLG 2000 COMPACT
ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ EL-HLG 2000 COMPACT

Αρ. είδους 57072511

EAN 4065746030113

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πιστόλι θερμού αέρα HLG 2000 COMPACT

Αρ. είδους 57072511
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
Εύχρηστη, ελαφριά συσκευή με ρύθμιση θερμοκρασίας σε 10 στάδια
  • Μεγάλη ωφέλιμη διάρκεια ζωής έως 750 ώρες

  • Ανθεκτικός κεραμικός θερμαντήρας με χαμηλή ευαισθησία κρούσης

  • Ο ελαφρύς και εργονομικός σχεδιασμός σημαίνει ότι μπορείτε να εκτελείτε εργασίες μεγαλύτερης διάρκειας με λιγότερο κόπο
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Συγκόλληση με καλάι και ηλεκτροσυγκόλληση, συγκόλληση πλαστικού, κόλληση, αφαίρεση βαφής, θέρμανση και διαμόρφωση πλαστικού, συγκόλληση ασφάλτου, εφαρμογή ταινίας με αυτοπρόσφυση, εργασίες συνδέσεων, αφαίρεση ετικετών, αφαίρεση κόλλας, τοποθέτηση φιμέ μεμβρανών σε φακούς (καθαρισμός, ξήρανση και εφαρμογή μεμβρανών), θερμοσυστελλόμενοι σωλήνες, θερμοσυστελλόμενοι υφασμάτινοι σωλήνες, περιτύλιξη με μεμβράνη

Ονομαστική τάση

230 V/AC

Συχνότητα

50 Hz

Είσοδος ισχύος

2000 W

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία φυσητήρα

80 to 600 °C

Ελάχ./Μέγ. ρεύμα αέρα

250-550 l/min

Βάρος μηχανήματος

700 g

Μήκος καλωδίου

5 m

Τύπος καλωδίου

H05RN-F2x1,0 mm²

Ύψος

195 mm

Μήκος

250 mm

Πλάτος

75 mm

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ακροφύσιο ανακλαστήρα

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛ.ΘΕΡΜ ΑΕΡ

x 1 Ποσότητα
Πέλμα συγκόλλησης

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛ. ΠΙΣΤ. ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 4ΜΜ

x 1 Ποσότητα
Ακροφύσιο συστολής, 9 mm

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ HLG ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ 9ΜΜ

x 1 Ποσότητα
Συστολή, 20 mm

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ HLG ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ 20ΜΜ

x 1 Ποσότητα
Ακροφύσιο πλατιάς δέσμης

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ HLG ΠΛΑΤΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ

x 1 Ποσότητα
Δακτύλιος προστασίας από τη θερμότητα

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ HLG

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες