Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πιστόλι θερμού αέρα HLG 1600 Basic

Πιστόλι θερμού αέρα HLG 1600 BASIC
ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ HLG 1600 BASIC

Αρ. είδους 57072501

EAN 4065746038348

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πιστόλι θερμού αέρα HLG 1600 Basic

Αρ. είδους 57072501
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
Εύχρηστη, ελαφριά συσκευή με δύο επιλέξιμες ρυθμίσεις θερμοκρασίας
  • Μεγάλη διάρκεια ζωής έως 750 ώρες

  • Ανθεκτικός κεραμικός θερμαντήρας με χαμηλή ευαισθησία κρούσης

  • Ξεκούραστη εργασία για πολλές ώρες χάρη στον ελαφρύ, εργονομικό σχεδιασμό του
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική τάση

230 V/AC

Συχνότητα

50 Hz

Είσοδος ισχύος

1600 W

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία φυσητήρα

350 to 550 °C

Ελάχ./Μέγ. ρεύμα αέρα

350-500 l/min

Βάρος μηχανήματος

700 g

Μήκος καλωδίου

5 m

Τύπος καλωδίου

H05RN-F2x1,0 mm²

Ύψος

195 mm

Μήκος

250 mm

Πλάτος

75 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες