Πιστόλι θερμού αέρα HLG 1600 Basic
Πιστόλι θερμού αέρα HLG 1600 BASIC
ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ HLG 1600 BASIC
MASTER
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Μεγάλη διάρκεια ζωής έως 750 ώρες
- Ανθεκτικός κεραμικός θερμαντήρας με χαμηλή ευαισθησία κρούσης
- Ξεκούραστη εργασία για πολλές ώρες χάρη στον ελαφρύ, εργονομικό σχεδιασμό του
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Συχνότητα | 50 Hz |
Είσοδος ισχύος | 1600 W |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία φυσητήρα | 350 to 550 °C |
Ελάχ./Μέγ. ρεύμα αέρα | 350-500 l/min |
Βάρος μηχανήματος | 700 g |
Μήκος καλωδίου | 1,8 m |
Τύπος καλωδίου | H05RN-F2x1,0 mm² |
Ύψος | 195 mm |
Μήκος | 250 mm |
Πλάτος | 75 mm |