Δισκοπρίονο χειρός HKS 12-A
Επαναφορτιζόμενο δισκοπρίονο χειρός HKS 12-A
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΧΕΙΡΟΣ HKS 12-A 2X2AH
Αρ. είδους 5700134002
EAN 4062856952823
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Άνετη και ξεκούραστη εργασία χάρη στην εργονομική σχεδίαση και τις πολύ μικρές διαστάσεις
- Ιδανικό προϊόν για κοπές ακριβείας χάρη στη στιβαρή αλουμινένια πλάκα βάσης, η οποία συνδυάζεται με την αντίστοιχη ράγα οδήγησης και το προστατευτικό κατά της διάσχισης
- Εργασία χωρίς σκόνη χάρη στο ακροφύσιο αναρρόφησης που συνδυάζεται με ηλεκτρική σκούπα βιομηχανικού τύπου
- Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου προσφέρουν μεγάλες περιόδους λειτουργίας με κάθε φόρτιση
- Συνεχής ένδειξη της κατάστασης φόρτισης πάνω στην μπαταρία
- Ενσωματωμένες λυχνίες LED για απευθείας φωτισμό της περιοχής εργασίας
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 12 V/DC |
Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο | 1400 U/min(rpm) |
Κατάλληλο για διάμετρο διάτρησης | 15 mm |
Διάμετρος λεπίδας πριονιού | 85 mm |
Μέγ. βάθος κοπής στις 90 μοίρες | 26,5 mm |
Μέγ. βάθος κοπής στις 45 μοίρες | 17 mm |
Μήκος πλάκας βάσης μήκος x πλάτος πλάκας βάσης | 167 x 88 mm |
Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 1,4 kg |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 2 Stck(pcs) |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 2 Ah |
ΜΠΑΤΑΡΙΑ LIION-12V/2,0AH
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ AL40-LI 12V
BG-12V-280X430X120MM
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!