Πιστόλι θερμής κόλλας HKP 300-E
Πιστόλι θερμοκόλλησης HKP 300-E
ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ HKP 300-E
Αρ. είδους 57072001
EAN 4061975342416
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Η ανεξάρτητη ρύθμιση της θερμοκρασίας επεξεργασίας ανάλογα με την κόλλα και την εφαρμογή σημαίνει ευρύ φάσμα εφαρμογών
- Η κατανάλωση ρεύματος 300 W εξασφαλίζει γρήγορη προθέρμανση και συνεχή απόδοση κατά τη λειτουργία
- Ο μηχανικός περιοριστής διαδρομής στη σκανδάλη επιτρέπει τη βέλτιστη ρύθμιση της δοσολογίας και την ατομική προσαρμογή στο μέγεθος του χεριού
- Εργονομικός χειρισμός χάρη στη μεγάλη σκανδάλη που διευκολύνει την εργασία
- Ο περιοριστής διαδρομής βελτιστοποιεί την απόσταση της σκανδάλης
Φύλλα δεδομένων(X)
Ιδανικό για όλες τις εργασίες εγκατάστασης, επισκευής, στερέωσης και διακόσμησης.
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Συχνότητα | 50 Hz |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας I/προστατευτική μόνωση |
Είσοδος ισχύος | 300 W |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία τήξης | 120 to 230 °C |
Ελάχ./Μέγ. ρυθμός ροής ανά βάρος | 1-1,5 kg/h |
Μήκος x ύψος | 280 x 210 mm |
Βάρος μηχανήματος | 600 g |
Μήκος καλωδίου | 2,4 m |
CASE-EMPTY-(HKP-220)
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!