Πιστόλι θερμής κόλλας HKP 220
Πιστόλι θερμής κόλλας, HKP 220
ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ HKP220
Αρ. είδους 07026231
EAN 4045989537105
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία λειτουργίας
Το σημείο τήξης και η θερμοκρασία επεξεργασίας μπορεί να διαφέρουν από κόλλα σε κόλλα. Το HKP 220 επιτρέπει την αντιστοίχιση και τη ρύθμιση της παραγόμενης θερμότητας ανάλογα με κάθε συγκεκριμένη κόλλα.
Ακριβής δοσολογία
Η σκανδάλη ρυθμίζεται μέσω ενός μηχανικού περιοριστή διαδρομής, ώστε να εφαρμόζεται ακριβώς η ίδια ποσότητα κόλλας σε κάθε πάτημα.
Εργασία με ελάχιστη κόπωση
Η μακριά σκανδάλη επιτρέπει εργονομικά άψογο χειρισμό. Ο περιοριστής διαδρομής που περιγράφεται παραπάνω μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για ρύθμιση της απόστασης από τη σκανδάλη έως τη λαβή, ώστε να ταιριάζει με το μέγεθος του χεριού σας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Συχνότητα | 50 Hz |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας I/προστατευτική μόνωση |
Είσοδος ισχύος | 220 W |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία τήξης | 140 to 220 °C |
Ελάχ./Μέγ. ρυθμός ροής ανά βάρος | 0,7-1,2 kg/h |
Μήκος x ύψος | 290 x 230 mm |
Βάρος μηχανήματος | 0,6 kg |
Μήκος καλωδίου | 2,5 m |

(Α) ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ

ΚΟΛΛΑ ΤΗΞΗΣ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΗ 500G

CASE-EMPTY-(HKP-220)