Βυσματούμενο ράφι με μεγάλους χώρους αποθήκευσης
Μεγάλο ράφι χωρίς βίδες
ΡΑΦΙ ΑΠΟΘHK.ΝΤΕΞΙΟΝ 2000Χ1695Χ600ΜΜ
Αρ. είδους 0957584602
EAN 4058794696424
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ελεύθερα ρυθμιζόμενα ράφια σε διαστάσεις πλέγματος 25 mm
- Υψηλή ευστάθεια χάρη στις ράβδους πλήρους βάθους, τις ράβδους στήριξης και το προφίλ διατομής T ως υποστήριγμα του πλαισίου
- Προηγμένα παρελκόμενα συστήματος για πρόσθετες εφαρμογές, τα οποία προστίθενται εύκολα στην παραγγελία
- Το προσυναρμολογημένο πλαίσιο συνδέεται γρήγορα και εύκολα χωρίς εργαλεία
- Όλα τα πλάτη των θέσεων αποθήκευσης που αναφέρονται είναι αξονικές διαστάσεις
- Εξωτερικές διαστάσεις: Πλάτος βασικής σχάρας + 56 mm, πλάτος πρόσθετης σχάρας + 0 mm, βάθος σχάρας = βάθος βάσης + 26 mm
Εάν το ύψος του ραφιού είναι μεγαλύτερο από το τετραπλάσιο του βάθους του ραφιού, το ράφι πρέπει να στερεωθεί για προστασία από ανατροπή.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για οικονομικά προσιτή αποθήκευση μεγάλων και ογκωδών αγαθών σε συνεργεία, αποθήκες και εργοστάσια.
Οι ράβδοι στήριξης χρησιμοποιούνται για υποστήριξη των ραφιών και για στερέωση της σχάρας. Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη περόνη ασφάλισης για στερέωση κατά των ακούσιων μετακινήσεων.
Πλάτος | 1695 mm |
Ύψος | 2000 mm |
Βάθος | 600 mm |
Επιφάνεια | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Φορτίο διαμερίσματος | 2500 kg |
Φορτίο ραφιού | 350 kg |
Αριθμός επιπέδων | 5 Stck(pcs) |
Πλέγμα ύψους επιπέδου ραφιού | 25 mm |
Επιφάνεια του ραφιού | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Υλικό του ραφιού | Ξύλο |
Υλικό του τμήματος φορέα | Χαλύβδινη πλάκα |
Εμβαδόν του τμήματος φορέα | Επιψευδαργυρωμένο |