Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βυσματούμενο ράφι με μεγάλους χώρους αποθήκευσης
Στιβαρό βυσματούμενο ράφι με 5 πάνελ για βαριά και ογκώδη αγαθά σε αποθήκες, συνεργεία και εργοστάσια
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Προσυναρμολογημένο πλαίσιο για γρήγορη και εύκολη βυσματούμενη συναρμολόγηση χωρίς πρόσθετα εργαλεία
- Στήριγμα πλαισίου σε μορφή ανθεκτικού τεμαχίου διατομής Τ
- Εγκάρσιες δοκοί και κλιμακωτές ράβδοι για μέγιστη ευστάθεια
- Αν χρειάζεται, μπορεί να προεκταθεί με πρόσθετες θέσεις αποθήκευσης και παρελκόμενα
- Πάνελ με ξύλινα ένθετα και φέρουσα ικανότητα 350 kg ανά θέση αποθήκευσης (με ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο)
- Ράφια με ευέλικτη ρύθμιση ύψους σε βήματα των 25 mm
- Όλα τα πλάτη των τμημάτων που αναφέρονται είναι αξονικές διαστάσεις
- Εξωτερικές διαστάσεις
Πλάτος βασικού ραφιού + 56 mm
Πλάτος πρόσθετου ραφιού + 0 mm
Βάθος σχάρας = βάθος ραφιού + 26 mm
Εάν το ύψος του ραφιού είναι μεγαλύτερο από το τετραπλάσιο του βάθους του ραφιού, το ράφι πρέπει να στερεωθεί για προστασία από ανατροπή.
Οι κλιμακωτές ράβδοι χρησιμοποιούνται για υποστήριξη των ραφιών και για στερέωση της σχάρας. Η παρεχόμενη περόνη ασφάλισης θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ως μέσο συγκράτησης.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!