Συσκευή καθαρισμού με υψηλή πίεση HDR 200 POWER
Συσκ. καθαρ. με κρ. νερό υψ. πίεσης HDR 200 POWER
ΠΛΥΣΤ.ΜΗΧΑΝ.ΥΨ.ΠΙΕΣΗΣ HDR 200 POWER+
Αρ. είδους 07011650
EAN 4099618005190
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Η συσκευή διαθέτει χώρο αποθήκευσης παρελκόμενων, ορειχάλκινο περίβλημα ελέγχου και αυτόματη εκτόνωση πίεσης
- Η αυτόματη λειτουργία διακοπής της πίεσης απενεργοποιεί άμεσα τη συσκευή εάν διακοπεί η εργασία
- Η εκτόνωση της πίεσης που ασκείται στα εξαρτήματα παρατείνει τη διάρκεια ζωής της αντλίας και μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και νερού
- Για άνετη εργασία, το ενσωματωμένο τύμπανο λάστιχου πλυσίματος εξασφαλίζει ότι το λάστιχο είναι πάντα στη σωστή θέση και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ατυχημάτων.
- Το εργονομικό πιστόλι χειροκίνητου ψεκασμού με μειωμένη συγκράτηση και δύναμη πατήματος της σκανδάλης εξασφαλίζει άνετη και ξεκούραστη εργασία.
- Κατάλληλο για χρήση σε κατακόρυφη και οριζόντια θέση για ευέλικτη εργασία. Οι τροχοί δεν αγγίζουν το έδαφος όταν το όχημα είναι στην οριζόντια θέση. Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή προσφέρει μέγιστη ευστάθεια.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 230 V |
Είσοδος ισχύος | 2,8 kW |
Μέγ. πίεση | 200 bar |
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα πρόωσης | 0-500 l/h |
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα | 15 m |
Μήκος | 380 mm |
Πλάτος | 360 mm |
Ύψος | 930 mm |
Βάρος μηχανήματος | 28 kg |
Μήκος καλωδίου | 5 m |
ΦΡΕΖΑ ΑΚΑΘΑΡΣΙΩΝ Φ35MM
LANC-HDR175/200-155GRAD
HDSPRGUN-HDR175/200-M22X1,5
HOSE-HDR200-15M
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!