Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ HDR 170 BASIC

Πλ. συσκ. υψ. π. κρ. νερ. HDR 170 BASIC CLASSIC
ΠΛΥΣΤ.ΜΗΧΑΝ.ΥΨ.ΠΙΕΣΗΣ HDR 170 CLASSIC

Αρ. είδους 0701170060

EAN 4068362116056

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ HDR 170 BASIC

Αρ. είδους 0701170060
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
Ισχυρή συσκευή καθαρισμού με υψηλή πίεση και κρύο νερό. Διαθέτει μπομπίνα εύκαμπτου σωλήνα και είναι κατάλληλη για ελαφριές εργασίες καθαρισμού και για χρήση κατά μέσο όρο 1-2 ώρες την ημέρα.

Άνετη εργασία χάρη στην εύκολη αποθήκευση του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης


Το ενσωματωμένο τύμπανο εύκαμπτου σωλήνα εξασφαλίζει ότι ο σωλήνας βρίσκεται πάντα στη σωστή θέση και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ατυχημάτων.


Συμπαγής κεραμική διάταξη έμπηξης


Υψηλή αντοχή στα λιπαντικά, στην τριβή και τη θερμοκρασία. Έως 5 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τις αντίστοιχες μεταλλικές.


Τριπλή αντλία εμβόλου


Πίεση λειτουργίας 170 bar, διάρκεια ζωής 300 ώρες


Ελαστικοποιημένοι τροχοί


Άνεση και ευκολία μετακίνησης


Φιάλη αυτόματης αναρρόφησης


Επαρκεί για πλήρη εφαρμογή σε 3-4 αυτοκίνητα sedan (κατά μέσο όρο) με ένα γέμισμα του ενσωματωμένου δοχείου απορρυπαντικού των 1000 ml.


Ενσωματωμένη μπομπίνα εύκαμπτου σωλήνα


Εξοικονομεί χρόνο και διευκολύνει την οργάνωση (εύκαμπτος σωλήνας 10 μέτρων)


05 Άκρα ακροφυσίων


Διαφορετικές ρυθμίσεις πίεσης και πλάτους ψεκασμού για ξεκούραστη εργασία.


Προϊόν θερμικής προστασίας


Προστατεύει τον κινητήρα από υπερφόρτωση.


Σύστημα πλήρους διακοπής


Εκτονώνει την πίεση, παρατείνει τη διάρκεια ζωής.


Προσαρτώμενη φιάλη ψεκασμού αφρού 1000 ml


  • Πλούσιος αφρός και καλή επιφανειακή κάλυψη.

  • Ρυθμιζόμενη γωνία και πίεση.

Μπομπίνα εύκαμπτου σωλήνα 10 m


Μεγάλη εμβέλεια λειτουργίας και εύκολη αποθήκευση.

ΑνακοίνωσηΑυτό το μοντέλο έχει σχεδιαστεί για ελαφριές εφαρμογές και προορίζεται για χρήση κατά μέσο όρο 1-2 ώρες την ημέρα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτήν την σύσταση, μπορεί να προκύψει πρόωρη φθορά του μοτέρ και να μειωθεί η αρχική διάρκεια ζωής των 300 ωρών.
Λειτουργία με απορρυπαντικό: Απορρυπαντικό μπορεί να προστεθεί μόνο όταν η συσκευή χρησιμοποιείται στη λειτουργία χαμηλής πίεσης.
α) Όταν χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά, πρέπει να τηρούνται αυστηρά όσα προβλέπονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού που παρέχεται από τον κατασκευαστή, ειδικά οι οδηγίες που αφορούν τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας.
β) Αφαιρέστε το καπάκι της φιάλης καθαρού απορρυπαντικού. Τραβήξτε προσεκτικά το δοχείο απορρυπαντικού που υπάρχει στο προϊόν, ώστε να βγει από τη θέση αποθήκευσής του.
γ) Γεμίστε το δοχείο με απορρυπαντικό σχεδιασμένο αποκλειστικά για χρήση σε συσκευές καθαρισμού με υψηλή πίεση.
δ) Σπρώξτε τη φιάλη του απορρυπαντικού, με το άνοιγμα στραμμένο προς τα κάτω, μέσα στη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα καθαρού απορρυπαντικού.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΠλύσιμο μικρών αυτοκινήτων, εγκαταστάσεων, πεζοδρομίων, δαπέδων γκαράζ, καταστρωμάτων, περιφράξεων, δαπέδων, κλιμακοστασίων, ραγών ελιγμών, υαλογραφημάτων

Ονομαστική τάση

230 V

Είσοδος ισχύος

2500 W

Μέγ. πίεση

170 bar

Πίεση λειτουργίας

130 bar

Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα πρόωσης

0-432 l/h

Μήκος εύκαμπτου σωλήνα

10 m

Μήκος

410 mm

Πλάτος

396 mm

Ύψος

897 mm

Βάρος μηχανήματος

21,7 kg

Μήκος καλωδίου

5 m

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες