Συσκευή καθαρισμού με υψηλή πίεση HDR 160 Compact
Συσκ. καθαρ. υψ. πίεσης, κρ. νερού HPC 160 Compact
ΠΛΥΣΤ.ΜΗΧΑΝ.ΥΨ.ΠΙΕΣΗΣ HDR 160COMPACT
Αρ. είδους 07011610
EAN 4058794275810
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ιδανικό για φορητή χρήση
Σχεδίαση μικρού μεγέθους και ρυθμιζόμενη λαβή πίεσης από αλουμίνιο.
Μεγάλη διάρκεια ζωής και μειωμένη κατανάλωση
Εάν διακοπεί η εργασία, η αυτόματη διακοπή της πίεσης απενεργοποιεί αμέσως τη συσκευή. Η εκτόνωση της πίεσης από τα εξαρτήματα παρατείνει τη διάρκεια ζωής της αντλίας και μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και νερού.
Γρήγορες, απλές αλλαγές και δοσομέτρηση της καθαριστικής ουσίας
Η απαιτούμενη συγκέντρωση ρυθμίζεται μέσω της δοσομετρικής αντλίας. Ο ενσωματωμένος σωλήνας αναρρόφησης για την καθαριστική ουσία ταιριάζει σε οποιοδήποτε δοχείο.
Άνετη εργασία με ελάχιστη κόπωση
Εργονομικό χειροκίνητο πιστόλι ψεκασμού με μειωμένη δύναμη συγκράτησης και έλξης.
Αποθηκεύεται εύκολα
Πρακτική θήκη παρελκόμενων και ηλεκτρικός μηχανισμός τύλιξης καλωδίου.
Για χρήση με καθαριστικές ουσίες, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
- Τραβήξτε έξω τον σωλήνα αναρρόφησης της καθαριστικής ουσίας.
- Συνδέστε τον σωλήνα αναρρόφησης της καθαριστικής ουσίας σε ένα δοχείο καθαριστικής ουσίας.
- Ρυθμίστε το τριπλό στόμιο στη θέση "CHEM".
- Ρυθμίστε τη βαλβίδα μέτρησης καθαριστικής ουσίας στην απαιτούμενη συγκέντρωση.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Είσοδος ισχύος | 2,3 kW |
Μέγ. πίεση | 160 bar |
Πίεση λειτουργίας | 130 bar |
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα πρόωσης | 0-480 l/h |
Μέγ. θερμοκρασία εισόδου | 60 °C |
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα | 10 m |
Μήκος | 230 mm |
Πλάτος | 375 mm |
Ύψος | 925 mm |
Βάρος μηχανήματος | 26,1 kg |
Μήκος καλωδίου | 4 m |
ΜΠΕΚ ΒΕΝΤΑΛΙΑ 3 ΘΕΣΕΩΝ 0/25/40
ΦΡΕΖΑ ΑΚΑΘΑΡΣΙΩΝ Φ35MM
TAPCON-IT3/4IN
ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΛΥΣΤΙΚ.ΜΗΧΑΝ.M22-M18X1,5MM
ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΨΗΛ ΠΙΕΣ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ 160/185
ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ M22X1,5
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!