Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα, φρεζάτη κεφαλή, με εγκάρσια εσοχή H, pias® WN 212, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος χάλυβας A3K, εγκάρσια εσοχή H
pias, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, φρεζάτη κεφαλή H
(ΕΠ) PIAS ΦΡΕΖ ΚΕΦΑΛ ΕΠΙΓΑΛ 4,2Χ22
Αρ. είδους 021242 22
EAN 4011231271264

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Η επεξεργασία των αυτοδιάτρητων λαμαρινόβιδων πρέπει να γίνεται με κατάλληλο δράπανο (π.χ. επαναφορτιζόμενο δράπανο με στοπ βάθους)
- Η χρήση κρουστικών κατσαβιδιών δεν επιτρέπεται
- Οι αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να τοποθετούνται κάθετα στην επιφάνεια του εξαρτήματος
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Άλλο πρότυπο | WN 212 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,2 mm |
Μήκος (l1) | 22 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 8,1 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 2,8 mm |
Εσωτερική οδήγηση | H2 |
Μήκος αιχμής διάτρησης (lp) | 3,7 mm |
Τύπος κεφαλής | Φρεζαριστή κεφαλή 80 μοιρών |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Ελάχ. συνιστώμενο πάχος υποκατασκευής | 1,5 mm |
Μέγ. πάχος υλικού για διάτρηση (μέταλλο) | 3,5 mm |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |