Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα, πομπέ κεφαλή με κολάρο και εγκάρσια εσοχή H, pias®

pias, επιψευδαργ. χάλυβας, φλαντζ. πομπέ κεφαλή H
(ΕΠ) PIAS ΜΕ ΕΝΣΩΜ. ΡΟΔΕΛΑ 5Χ60

Αρ. είδους 02185 60
EAN 4038898423867

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα, πομπέ κεφαλή με κολάρο και εγκάρσια εσοχή H, pias®

Αρ. είδους 02185 60

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A3K), με εγκάρσια εσοχή

Διάτρηση, σπειροτόμηση, βίδωμα, όλα σε ένα βήμα εργασίας


Επομένως, σημαντικά μειωμένος χρόνος και κόπος



Ακριβής διάμετρος οπής για κάθε βιδωτή σύνδεση


  • Το αποτέλεσμα είναι ελάχιστη ανοχή σπειρώματος

  • Βέλτιστη σύνδεση σε όλες τις περιπτώσεις


Εμποδίζει τα λάθη τοποθέτησης

Ανακοίνωση
  • Η πρεσαριστή φλάντζα δημιουργεί χαμηλότερη επιφανειακή πίεση, οπότε εμποδίζει το σχηματισμό ρωγμών λόγω καταπόνησης

  • Πίεση επαφής κατά τη χρήση περίπου 100 N/βίδωμα με στοπ βάθους, εάν χρειάζεται

  • Η επεξεργασία των αυτοδιάτρητων λαμαρινόβιδων πρέπει να γίνεται με κατάλληλο δράπανο (π.χ. επαναφορτιζόμενο δράπανο με στοπ βάθους)

  • Η χρήση κρουστικών κατσαβιδιών δεν επιτρέπεται

  • Οι αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να τοποθετούνται κάθετα στην επιφάνεια του εξαρτήματος

Οι γαλβανισμένες αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στις περιπτώσεις που δεν αναμένεται να υπάρχει υγρασία.


Για στερεώσεις όπου απαιτείται οικοδομική άδεια, πρέπει πάντα να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην άδεια και ειδικότερα το Μέρος 2 "Ειδικοί κανονισμοί".

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Η αυτοδιάτρητη βίδα για τη στερέωση πλαστικών και λεπτών λαμαρινών σε μεταλλικές υποκατασκευές.

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Ονομαστική διάμετρος (d1)

4,8 mm

Μήκος (l1)

60 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

12,75 mm

Ύψος κοπής (k1)

3,3 mm

Μήκος αιχμής διάτρησης (lp)

4,5 mm

Άλλο πρότυπο

Εταιρικό πρότυπο

Τύπος κεφαλής

Πομπέ κεφαλή με κολάρο

Εσωτερική οδήγηση

H2

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης