Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα, επίπεδη κεφαλή, με εγκάρσια εσοχή σχήματος H, pias®
pias, ανοξείδωτος χάλυβας A2, πομπέ κεφαλή H
ΑΥΤ/ΔΗ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡ. Α2 4,2Χ19
Αρ. είδους 021114219
EAN 4038898424840
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Η επεξεργασία των αυτοδιάτρητων λαμαρινόβιδων πρέπει να γίνεται με κατάλληλο δράπανο (π.χ. επαναφορτιζόμενο δράπανο με στοπ βάθους)
- Η χρήση κρουστικών κατσαβιδιών δεν επιτρέπεται
- Οι αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να τοποθετούνται κάθετα στην επιφάνεια του εξαρτήματος
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Επίπεδη κεφαλή |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | H |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχήμα άκρου | Άκρο διάτρησης |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,2 mm |
Μήκος (l1) | 19 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 7,84 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 2,75 mm |
Μήκος αιχμής διάτρησης (lp) | 2,9 mm |
Εσωτερική οδήγηση | H2 |