Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κρουστικό δράπανο H 8-28-CLASSIC

Κρουστικό δράπανο, H 8-28-CLASSIC
ΚΡΟΥΣΤ. ΣΚΑΠ. ΔΡΑΠANO H8-28 CLASSIC 800W

Αρ. είδους 5717026011

EAN 4056807455488

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κρουστικό δράπανο H 8-28-CLASSIC

Αρ. είδους 5717026011

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ελαφρύ κρουστικό δράπανο με εξαιρετική δύναμη κρούσης για ελαφρές διατρήσεις, κρουστικές διατρήσεις και λάξευση σε κατασκευαστικές εργασίες.

Compact


Εργονομικό σχήμα και χαμηλό βάρος για πολύωρη εργασία χωρίς γρήγορη κόπωση.



Πολυλειτουργικό


Η λειτουργία λάξευσης του μηχανήματος επιτρέπει επίσης τη χρήση του ως σκαρπέλο για εργασίες επιδιόρθωσης.



Περιστροφή εμπρός/πίσω


Για την απαγκίστρωση μπλοκαρισμένων τρυπανιών.



Σύστημα τρυπανιού SDS-plus


Σύστημα γρήγορης αλλαγής τρυπανιών χωρίς εργαλεία με αυτόματο κλείδωμα του τρυπανιού



Βοηθητική λαβή 360°


Παρέχει μεγάλο εύρος κινήσεων και άνεση κατά τον χειρισμό



Μαλακή λαβή


Εξασφαλίζει μεγάλη άνεση κατά τη διάρκεια της χρήσης

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική τάση

230 V/AC

Συχνότητα

50 Hz

Κατηγορία προστασίας

Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση

Είσοδος ισχύος

800 W

Ελάχ./Μέγ. συντελεστής κρούσης

0-4000 U/min(rpm)

Ενέργεια κρούσης

3,2 J

Λειτουργίες

0 - δεν εφαρμόζεται

Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενο εύρος διατρήσεων για βέλτιστη απόδοση (σε σκυρόδεμα)

10-16 mm

Βάρος μηχανήματος

2,9 kg

Μήκος καλωδίου

2 m

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες