Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δράπανο, H 28-MAS με απόσβεση κραδασμών
Επαναφ. κρουστ. δράπανο, χαμηλ. κραδασμών H 28-MAS
ΚΡΟΥΣΤ ΣΚΑΠΤ ΜΠΑΤ Η-28MAS28V 2Χ3AH
Αρ. είδους 57008014
EAN 4056807120874
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ανθεκτικό μοτέρ που δεν χρειάζεται συντήρηση
Μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες και ηλεκτροπνευματικό εργαλείο κρούσης για την ίδια απόδοση διάτρησης με ένα εργαλείο τροφοδοτούμενο από την πρίζα.
Μικρό βάρος, υψηλή απόδοση, χωρίς φαινόμενο μνήμης μπαταρίας
Τεχνολογία ιόντων λιθίου
Συνεχής παρακολούθηση της χωρητικότητας της μπαταρίας
Ένδειξη κατάστασης φόρτισης στην μπαταρία
Γενικής χρήσης
Διακοπή κρούσης, λειτουργία καλεμιού, δεξιόστροφη/αριστερόστροφη λειτουργία και διακόπτης γκαζιού
Περιλαμβάνεται τσοκ ταχείας σύσφιγξης
Η κοντή λαβή επιτρέπει την αντικατάσταση του τσοκ SDS-plus με το τσοκ ταχείας σύσφιγξης που περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό.
Προσαρμόζεται καλά στο χέρι και εξασφαλίζει ξεκούραστη εργασία
Χαμηλό βάρος, μικρές διαστάσεις και εργονομικό σχήμα με απόσβεση κραδασμών.
Παρέχει όλο το φως που χρειάζεστε κατά την εργασία
Η τοποθέτηση του φωτός LED εμποδίζει τη δημιουργία σκιάς από το τσοκ του τρυπανιού.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για κρουστικές διατρήσεις σε μπετόν, κανονικές διατρήσεις σε μέταλλο και ξύλο ή για ελαφρύ καλέμισμα επιδιόρθωσης σε τοιχοποιία κ.λπ.
Ονομαστική τάση | 28 V/DC |
Αριθμός μπαταριών/χωρητικότητα μπαταρίας | 2 x 3 Ah |
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο | 0-1350 U/min(rpm) |
Ελάχ./Μέγ. συντελεστής κρούσης | 0-5000 U/min(rpm) |
Ενέργεια κρούσης | 4,1 J |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Κατάλληλο για SDS-plus / αλλαγή τσοκ δραπάνου |
Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 4,75 kg |
Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενη διάμετρος διάτρησης σε σκυρόδεμα | 6-28 mm |
Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε σκυρόδεμα | 28 mm |
Συνθήκες για την ικανότητα διάτρησης σε σκυρόδεμα | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε χάλυβα | 13 mm |
Μήκος | 375 mm |
Ύψος | 260 mm |
Μέγ. διάμετρος διάτρησης με κοίλο τρυπάνι σε σκυρόδεμα | 75 mm |
ΤΣΟΚ ΓΙΑ 28V (1-13MM)
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ AL60-LI-ION
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
CASEINRT-(H 28-MA / H 28-MAS)-SY-8.4.3
ΒΑΛΙΤΣΑ ORSY 8.4.3 ΜΑΥΡΟ ΚΑΠ. ΑΔΕΙΑ