Κρουστικό δράπανο H 26-MLS
Κρουστικό δράπανο H 26-MLS
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ H26-MLS
Αρ. είδους 57082051
EAN 4056807645537
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Γρήγορη πρόοδος διάτρησης και υψηλή απόδοση αφαίρεσης υλικού κατά τη λειτουργία σκαρπέλου
Υψηλή ενέργεια κρούσης
Γενικής χρήσης
Διάτρηση, περιστροφική κρουστική διάτρηση και λάξευση με ρυθμιζόμενη θέση σκαρπέλου (3 τρόποι λειτουργίας)
Άνεση
Διακόπτης με δυνατότητα κλειδώματος, που αυξάνει την άνεση σε εργασίες διάτρησης/λάξευσης μεγαλύτερης διάρκειας.
Ισορροπημένος λόγος ισχύος μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης λειτουργίας
Περιστρεφόμενος δίσκος ψηκτρών
Ευέλικτες εφαρμογές
Το τσοκ ταχείας αποσύνδεσης σημαίνει ότι το εργαλείο μπορεί να μετατραπεί από υποδοχή ώθησης SDS σε τυπικό τσοκ δραπάνου με λίγα μόνο βήματα.
Μειώνει τον κίνδυνο κοψίματος καλωδίων
Ροδέλα διέλευσης καλωδίων με μπίλια
Φύλλα δεδομένων(X)
Για σκυρόδεμα, τοιχοποιία, χάλυβα και ξύλο
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Συχνότητα | 50 Hz |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Είσοδος ισχύος | 830 W |
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο | 0-1300 U/min(rpm) |
Ελάχ./Μέγ. συντελεστής κρούσης | 0-4000 U/min(rpm) |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Κατάλληλο για SDS-plus |
Ενέργεια κρούσης | 2,7 J |
Λειτουργίες | Λειτουργία σκαρπέλου, Εναλλάξιμο τσοκ, Ρυθμιζόμενη θέση σκαρπέλου, Δεξιόστροφη/αριστερόστροφη περιστροφή, Αναστολέας κρούσης για κανονική διάτρηση, Διακόπτης ισχύος, Κουμπί κλειδώματος για συνεχή λειτουργία |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε σκυρόδεμα | 4-26 mm |
Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενο εύρος διατρήσεων για βέλτιστη απόδοση (σε σκυρόδεμα) | 6-16 mm |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε χάλυβα | 4-13 mm |
Μέγ. διάμετρος διάτρησης κοίλου τρυπανιού στην τοιχοποιία | 68 mm |
Βάρος μηχανήματος | 2,9 kg |
Μήκος καλωδίου | 4 m |
ΔΙΑΜ/ΝΟ Q-LV PLUS Φ8Χ165MM ZEBRA
ΑΥΤΟΜ ΤΣΟΚ ΓΙΑ Η-26 MLE/MLS
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
CASEINRT-HNDTL-(H28MLE/MLS)-SYS-8.4.2
SP-(AUXILIARY HANDLE)
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!