Κρουστικό δράπανο με μπαταρία H 18-MA
Επαναφορτιζόμ. κρουστικό δράπανο H 18-MA COMPACT
ΚΡΟΥΣΤ.ΔΡΑΠΑΝΟ H18-MA COMPACT 2X4AH
Αρ. είδους 57005024
EAN 4058794431827


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ελάχιστη κόπωση κατά την εργασία
Μικρές διαστάσεις και βάρος μόλις 2,6 kg
Μοτέρ χωρίς ψήκτρες για ελάχιστη φθορά
Περισσότερες διατρήσεις ανά φόρτιση μπαταρίας χάρη στην καλύτερη χρήση της ενέργειας.
Για διάφορες χρήσεις
Πρόσθετη λειτουργία σκαρπέλου
Εξαιρετικός φωτισμός της περιοχής εργασίας
Φως LED
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 18 V/DC |
Αριθμός μπαταριών/χωρητικότητα μπαταρίας | 2 x 4 Ah |
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο | 0-1400 U/min(rpm) |
Ελάχ./Μέγ. συντελεστής κρούσης | 0-4550 U/min(rpm) |
Ενέργεια κρούσης | 1,7 J |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Κατάλληλο για SDS-plus |
Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 2,6 kg |
Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενη διάμετρος διάτρησης σε σκυρόδεμα | 4-18 mm |
Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε σκυρόδεμα | 18 mm |
Συνθήκες για την ικανότητα διάτρησης σε σκυρόδεμα | Μεσαία σκληρότητα (ø = 8 mm) |
Μέγ. ικανότητα διάτρησης (μήκος) σε σκυρόδεμα ανά λεπτό | 570 mm |
Ικανότητα διάτρησης (αριθμός οπών) σε σκυρόδεμα (διάμετρος 6 x 40 mm) | 153 Stck(pcs) |
Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε χάλυβα | 13 mm |
Μήκος | 285 mm |
Ύψος | 218 mm |

SP-AUXILIARYHANDLE

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

ΕΝΘΕΤΟ ΒΑΛΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΛ. H18-MA COMPACT
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!