Ευθύγραμμο τροχιστικό GSL 950-E POWER
Ευθύς λειαντήρας GSL 950-E POWER
ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΑΚΡΥΚΑΝΟΣ GSL950-E
GSL950-E POWER
Αρ. είδους 07025220
EAN 4050641864840
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Υψηλή ροπή σε βέλτιστη, σταθερή ταχύτητα
Μονάδα πλανητικών γραναζιών
Εύκολη αλλαγή εργαλείου με μηχανισμό στοπ ατράκτου
Μπλοκάρετε τον μηχανισμό κίνησης με το πάτημα ενός κουμπιού και αλλάζετε το εργαλείο χωρίς δεύτερο κλειδί.
Για χρήση σε δυσπρόσιτα σημεία
Κολάρο ελαφριάς σχεδίασης (κωνικό σχήμα)
Άνετη και ασφαλής εργασία
Αφαιρούμενο καπάκι από καουτσούκ και πρόσθετη λαβή
Διακοπή λειτουργίας για ασφάλεια
Εάν το εργαλείο μπλοκάρει, η ηλεκτρική τροφοδοσία διακόπτεται αμέσως
Προστασία κατά της επανεκκίνησης
Εμποδίζει την ακούσια επανεκκίνηση του εργαλείου
Προστασία από θερμική υπερφόρτωση
Ψήκτρες άνθρακα με μηχανισμό διακοπής λειτουργίας για προστασία του μοτέρ
Μεγάλη διάρκεια ζωής
Ανθεκτικό στη σκόνη με επικαλυμμένο πηνίο πεδίου και προστατευτική γρίλια περιέλιξης.
Μετάδοση κίνησης για εύκαμπτο άξονα
Κατάλληλη για πλαίσιο σύσφιγξης
Φύλλα δεδομένων(X)
Για εργασίες λείανσης
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Είσοδος ισχύος | 950 W |
Έξοδος ισχύος | 510 W |
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο | 2500-8700 U/min(rpm) |
Διάμετρος τσοκ ακριβείας | 6 mm |
Διάμετρος αυχένα σύσφιγξης | 43 mm |
Βάρος μηχανήματος | 2 kg |
Μήκος καλωδίου | 4 m |
ΤΣΟΚ ΕΥΘΥ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑ Φ6MM
SP-OPEN-ENDED SPANNER
SP-AUXILIARYHANDLE
SP-RUBER-PROTECTION-CAP-
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!