Ίσιο τροχιστικό GSL 700-E
Ευθής λειαντήρας GSL 700-
ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΑΚΡΥΚΑΝ.GSL 700-E
GSL700-E
Αρ. είδους 07025210
EAN 4050641864833
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εύκολη αλλαγή εργαλείου με μηχανισμό στοπ ατράκτου
Μπλοκάρετε τον μηχανισμό κίνησης με το πάτημα ενός κουμπιού και αλλάζετε το εργαλείο χωρίς δεύτερο κλειδί.
Για χρήση σε δυσπρόσιτα σημεία
Κολάρο ελαφριάς σχεδίασης (κωνικό σχήμα)
Άνετη και ασφαλής εργασία
Αφαιρούμενο καπάκι από καουτσούκ και πρόσθετη λαβή
Διακοπή λειτουργίας για ασφάλεια
Εάν το εργαλείο μπλοκάρει, η ηλεκτρική τροφοδοσία διακόπτεται αμέσως
Προστασία κατά της επανεκκίνησης
Εμποδίζει την ακούσια επανεκκίνηση του εργαλείου
Προστασία από θερμική υπερφόρτωση
Ψήκτρες άνθρακα με μηχανισμό διακοπής λειτουργίας για προστασία του μοτέρ
Μεγάλη διάρκεια ζωής
Ανθεκτικό στη σκόνη με επικαλυμμένο πηνίο πεδίου και προστατευτική γρίλια περιέλιξης.
Μετάδοση κίνησης για εύκαμπτο άξονα
Κατάλληλη για πλαίσιο σύσφιγξης
Χωρίς πλανητικό σύστημα μετάδοσης κίνησης
Φύλλα δεδομένων(X)
Για εργασίες φρεζαρίσματος και λείανσης
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Είσοδος ισχύος | 710 W |
Έξοδος ισχύος | 430 W |
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο | 10000-30500 U/min(rpm) |
Διάμετρος τσοκ ακριβείας | 6 mm |
Διάμετρος αυχένα σύσφιγξης | 43 mm |
Βάρος μηχανήματος | 1,9 kg |
Μήκος καλωδίου | 4 m |
ΤΣΟΚ ΕΥΘΥ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑ Φ6MM
SP-OPEN-ENDED SPANNER
SP-RUBER-PROTECTION-CAP-
Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2
Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)
Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)
Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.
Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!