Βίδα με κρίκο GS
Βίδα με κρίκο GS
ΒΙΔΑ ΜΑΤΙ ΜΕ ΒΥΣΜΑ A0K 4.8 12X230
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Το χιτώνιο αγκυρίου και η βίδα με κρίκο έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη μέγιστη εγγυημένη ασφάλεια
- Βίδα με κρίκο, χάλυβας 4,8
- Η βίδα με κρίκο πρέπει να βιδωθεί στο αγκύριο μέχρι η μύτη της βίδας να φτάσει να εξέχει από το μπροστινό μέρος του αγκυρίου κατά τουλάχιστον 1 φορά τη διάμετρο της βίδας. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να επιτευχθεί μέγιστη φέρουσα ικανότητα
- Διάνοιξη οπών σε κούφια τούβλα χωρίς κρουστικό μηχανισμό
- Η χρήση τρυπανιών πολλαπλών χρήσεων HM επιτρέπει τη δημιουργία πολύ καλύτερων οπών σε διάτρητο τούβλο και πολύ υψηλότερες τιμές εξαγωγής
- Γενικώς, στα κούφια τούβλα, η διάνοιξη οπών πρέπει να γίνεται χωρίς κρουστικό μηχανισμό
Φύλλα δεδομένων(X)
- Κατά τη στερέωση σκαλωσιάς με επιδαπέδια στήριξη, πρέπει να χρησιμοποιείται GR διαμ. 14 με βίδα με κρίκο GS 12
- Κατάλληλο για αγκύρωση σε στερεά υλικά, σκυρόδεμα, συμπαγή τούβλα και πέτρα, εξαιρουμένου του ελαφριού σκυροδέματος
- Για διάτρητο τούβλο και ελαφρύ σκυρόδεμα ή αεριομπετόν, συνιστούμε τη χρήση του πλαστικού αγκυρίου κασώματος HBR διάμ. 14 με μεγάλη ζώνη διαστολής σε συνδυασμό με μια βίδα με κρίκο GS 10, καθώς και το τρυπάνι πολλαπλών χρήσεων HM για τη διάνοιξη οπής, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη δύναμη συγκράτησης
Διάμετρος βίδας (ds) | 12 mm |
Μήκος βίδας | 230 mm |
Βάθος πάκτωσης (h s) | 70 mm |
Ονομαστική διάμετρος οπής διάτρησης | 14 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (t) | 80 mm |
Δεδομένα απόδοσης για τη βίδα με κρίκο | GS8 | GS10 | GS12 | ||
Διάμετρος αγκυρίου [mm] | 10 | 12 | 14 | ||
Συνιστώμενο φορτίο 2) | Σκυρόδεμα | ≥ B25 | 0,6 | 1,0 | 3,5 |
Συμπαγές τούβλο MZ12 | Frec. [kN] | 0,6 | 1,0 | 2,3 | |
Συμπαγές ασβεστοπυριτικό τούβλο KS12 | 0,6 | 1,0 | 3,1 | ||
Ελαφρύς τσιμεντόλιθος V2 | - | 0,4 | 1,0 | ||
Κούφιο ασβεστοπυριτικό τούβλο KSL12 | - | 0,4 | 0,8 | ||
Τούβλο με κατακόρυφη διάτρηση HLZ12 | - | 0,25 | 0,5 | ||
2) Πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση με τους κανονισμούς του Γερμανικού Ιδρύματος για την Ασφάλιση και την Πρόληψη Βιομηχανικών Ατυχημάτων. |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!