Ίσιο τροχιστικό GS 700-E
Ευθής λειαντήρας GS 700-
ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ GS 700-E
GS700-E
Αρ. είδους 07025200
EAN 4050641860439
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Για χρήση σε δυσπρόσιτα σημεία
Κολάρο ελαφριάς σχεδίασης
Διακοπή λειτουργίας για ασφάλεια
Εάν το εργαλείο μπλοκάρει, η ηλεκτρική τροφοδοσία διακόπτεται αμέσως
Προστασία κατά της επανεκκίνησης
Εμποδίζει την ακούσια επανεκκίνηση του εργαλείου
Προστασία από θερμική υπερφόρτωση
Ψήκτρες άνθρακα με μηχανισμό διακοπής λειτουργίας για προστασία του μοτέρ
Μεγάλη διάρκεια ζωής
Ανθεκτικό στη σκόνη με επικαλυμμένο πηνίο πεδίου και προστατευτική γρίλια περιέλιξης
- Χωρίς μετάδοση κίνησης για εύκαμπτο άξονα
- Χωρίς πλανητικό σύστημα μετάδοσης κίνησης
Φύλλα δεδομένων(X)
Για εργασίες φρεζαρίσματος και λείανσης
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Είσοδος ισχύος | 710 W |
Έξοδος ισχύος | 430 W |
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο | 13000-34000 U/min(rpm) |
Διάμετρος τσοκ ακριβείας | 6 mm |
Διάμετρος αυχένα σύσφιγξης | 43 mm |
Βάρος μηχανήματος | 1,7 kg |
Μήκος καλωδίου | 4 m |
ΤΣΟΚ ΕΥΘΥ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑ Φ6MM
SP-AUXILIARYHANDLE
SP-OPEN-ENDED SPANNER