Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αυτοκοχλιούμενη βίδα GEFU® Με σπείρωμα Taptite 2000® , πεπλατυσμένη ημισφαιρική κεφαλή με πατούρα και εξαλοβική εσοχή

GEFU DIN 7500-1, επιψ.χάλ., κολ.επίπ.κεφ.υψ.αντ.ΤΧ
ΒΙΔΑ ΑΥΤ/ΝΗ DIN7500 TX25Γ/ΒΑ2Κ 5X20

Αρ. είδους 020977520
EAN 4050642303614
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αυτοκοχλιούμενη βίδα GEFU® Με σπείρωμα Taptite 2000® , πεπλατυσμένη ημισφαιρική κεφαλή με πατούρα και εξαλοβική εσοχή

Αρ. είδους 020977520

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

DIN 7500-1, επιψευδαργυρωμένος σκληρυμένος (-O-) χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K) με αντιτριβική επικάλυψη

Οι αυτοκοχλιούμενες βίδες σχηματίζουν σπείρωμα σε χυτευμένες τυφλές οπές, σε οπές ζαντών και σε εξαρτήματα από λαμαρίνα που έχουν υποστεί διάτρηση, λέιζερ και πονταρισιά. Σε αντίθεση με την κοχλιοτόμηση, η αυτοκοχλιοτόμηση δεν διακόπτει τη δομή του υλικού στο σπείρωμα. Αντί για αυτό, το υλικό μετατοπίζεται και σκληραίνει με εξέλαση.



Πλεονεκτήματα:



Εξοικονόμηση κόστους


  • Εξαλείφει την κοχλιοτόμηση


Σχηματισμός σπειρώματος χωρίς κοπή



Μικρότερες ροπές κύλισης με μεγαλύτερη επικάλυψη παρειών του σπειρώματος


  • Το ΤΡΙΛΟΒΙΚΟ σχήμα του πυρήνα συνδυάζεται με το προφίλ της ακτίνας των παρειών του σπειρώματος


Υψηλή δύναμη σύσφιγξης


  • Χάρη στις χαμηλές ροπές κύλισης


Υψηλή φέρουσα ικανότητα


  • Χάρη στη μεγάλη επικάλυψη των παρειών του σπειρώματος

  • Χάρη στο ανάστροφο σπείρωμα σκληρυμένο με εξέλαση (σπείρωμα παξιμαδιού)


Προστασία από απώλεια (μειωμένη πιθανότητα χαλάρωσης της βίδας)


  • Σπείρωμα χωρίς τζόγο με αυτοασφαλιζόμενη έδραση


Το σπείρωμα που σχηματίζεται αντιστοιχεί σε ένα τυπικό μετρικό σπείρωμα


  • Όπου χρειάζεται, η βίδα GEFU μπορεί να αντικατασταθεί από μια μετρική βίδα.
Ανακοίνωση

Η καταλληλότητα της βίδας GEFU για την εκάστοτε εφαρμογή ή το εκάστοτε εξάρτημα πρέπει να προσδιορίζεται με προκαταρκτική δοκιμή. Οι κατευθυντήριες τιμές αναφοράς για την κατάλληλη διάμετρο οπής περιλαμβάνονται στο πρότυπο DIN 7500-2.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Παραδείγματα υλικών που είναι κατάλληλα για αυτό το είδος απευθείας βιδώματος χωρίς κοπή είναι ελατά υλικά όπως ο χάλυβας (περίπου έως 500 N/mm²), ο χυτευμένος υπό πίεση ψευδάργυρος, το αλουμίνιο, ο χαλκός, τα κράματα του χαλκού κ.λπ.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες