Παξιμάδι ταχυσφιγκτήρα Fixtec
Παξιμάδι ασφαλ. ταχ. αλλάγ. Fixtec για γων. τροχό
ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΙΑ ΤΡΟΧΟ ΕΩΣ Φ125
Αρ. είδους 0702480900
EAN 4024835518253
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Για γωνιακούς λειαντήρες διαμέτρου Ø 150 mm και τυπικό σπείρωμα ατράκτου M14
Εάν χρειαστεί, το παξιμάδι ταχείας σύσφιγξης μπορεί να χαλαρωθεί με γαντζόκλειδο
- Οι οπές βρίσκονται κάτω από το κλιπ
- Χρησιμοποιήστε κατάλληλο γαντζόκλειδο
Μετά από την τοποθέτηση της φλάντζας σύσφιγξης και του τροχού διαχωρισμού ή λείανσης, το μήκος του ελεύθερου άξονα λείανσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 mm.
Φύλλα δεδομένων(X)
Αναδιπλώστε το κλιπ και το βιδωτό παξιμάδι δεξιόστροφα με ασφαλισμένη την άτρακτο του εργαλείου. Διπλώστε πάλι το κλιπ στη θέση του.
![]() | |
Διάμετρος | 49 mm |
Ύψος | 9 mm |