Επαναφορτιζόμενο πολυεργαλείο κοπής Fein AMM 500
Επαναφορτιζόμενο πολυεργαλείο κοπής Fein AMM 500
ΠΟΛΥΕΡΓΑΛ.ΚΟΠΗΣ ΜΠΑΤΑΡ.AMM500-2X3AH
Αρ. είδους 57005123
EAN 4065746083317
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Βέλτιστος συντονισμός με λεπίδες πριονοκορδέλας και λειαντικά προϊόντα της Würth
- Το αντικραδασμικό σύστημα εξασφαλίζει προστασία και άνεση κατά την εργασία σε μόνιμη βάση
- StarlockPlus για ταχύτερη πρόοδο της εργασίας και υψηλότερη μετάδοση ισχύος χάρη στη σχεδίαση της βάσης του εργαλείου
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατασκευή και ανακαίνιση υλικών από ξύλο, μέταλλο και πλαστικό.
Ονομαστική τάση | 18 V |
Ελάχ./Μέγ. ρυθμός περιστροφής χωρίς φορτίο | 11000-18500 1/min |
Διαδρομή ταλάντωσης | 1,7 Degree |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 2 Stck(pcs) |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 3,0 Ah |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 1800,000 g |
BTRYPCK-AMM500-18V/3.0AH
CHRG-(FEIN ALG 80)
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!