Υπόδημα ασφαλείας EcoFresh S1PL
Υπόδημα ασφαλείας S1PL Ecofresh
ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ECOFRESH S1PL N.47
Αρ. είδους M416172047
EAN 4251761436164










Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πάνω τμήμα κατασκευασμένο από 100 % ανακυκλωμένο νήμα PET
- Υφασμάτινη εσωτερική επένδυση, εσωτερική σόλα ενεργού άνθρακα από ανακυκλωμένα υλικά
- Πλαστικά προστατευτικά καλύμματα δακτύλων, ενδιάμεση σόλα MODYFLEX ανθεκτική στη διείσδυση υλικών, κατασκευασμένη από μερικώς ανακυκλωμένο PET PL
- Εξωτερική σόλα SR PU, άνετο πλάτος 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, δεν περιέχει μέταλλα, κατασκευάζεται στην Ευρώπη, συμμορφώνεται με το πρότυπο EN ISO 20345:2022
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο, Μπλε |
Μέγεθος | 47 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | 100% recycled polyester yarn |
Κατηγορία ασφαλείας | S1PL |
Πρότυπα | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Άλλο πρότυπο | SR, FO, DGUV 112-191 |
Πλάτος πέλματος | 11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους) |
Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το καπάκι πέλματος | Πλαστικό |
Μέγεθος πέδιλου, E.E. | 47 |