Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σύνδεσμος γρασαρίσματος Easylock

Σύνδεσμος γρασαρίσματος
ΤΣΟΚ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥ EASYLOCK 73ΜΜ

Αρ. είδους 0986004001

EAN 4058794937954

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σύνδεσμος γρασαρίσματος Easylock

Αρ. είδους 0986004001
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
Ρύγχος με υδραυλική λαβή ασφαλείας για όλες τις εργασίες γρασαρίσματος και συντήρησης στους κλάδους της κατασκευής οχημάτων, της γεωργίας, των δομικών έργων και της βιομηχανίας.
  • Τέσσερεις σκληρυμένες σιαγόνες κατασκευασμένες από χάλυβα εργαλείων για ασφαλές άδραγμα και μεγάλη διάρκεια ζωής

  • Υδραυλική στεγανοποίηση υψηλής απόδοσης για μέγιστη αντοχή

  • Η ενσωματωμένη γραμμική άρθρωση περιστροφής απλοποιεί τη σύνδεση του συνδέσμου γρασαρίσματος Easylock

  • Το ενσωματωμένο εσωτερικό ελατήριο και το αμορτισέρ υπό πίεση εμποδίζουν το τράνταγμα/την απότομη διαφυγή γράσου κατά την αποσύνδεση.

  • Δυνατότητα αποσύνδεσης με πιέσεις έως 600 bar ή περισσότερο

  • Εξωτερική διάμετρος, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 1283
Οδηγίες

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Συμβατός με όλες τις αεροπνευματικές, χειροκίνητες ή ηλεκτρικές πρέσες γράσου με σπείρωμα M10 x 1.

Μήκος

73 mm

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

109,000 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες